Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anybus AB7652 Profinet Slave/Profibus Slave Gateway Ethernet, USB 24 V/DC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2273552-BP
Hersteller:
     Anybus
Herst.-Nr.:
     AB7652
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CANopen Gateway
Profibus Gateway
Profinet Gateway
anybus profinet gateway
Anybus AB7652 Profinet Slave/Profibus Slave Gateway Ethernet,USB 24 V/DC 1 St.

Anybus X-gateway – PROFIBUS Slave – PROFINET-IO Device

Das Anybus X-gateway verbindet ein PROFIBUS-Netzwerk mit einem PROFINET-IO-Netzwerk und ermöglicht so den nahtlosen Informationsfluss zwischen den beiden SPS-Systemen.

SCHNELLE E/A-DATENÜBERTRAGUNG ZWISCHEN ZWEI NETZWERKEN
Das X-gateway ist in erster Linie für die Übertragung zyklischer E/A-Daten zwischen den beiden Netzwerken gedacht und entlastet so die SPS von zusätzlichen Aufgaben. Das Gateway ist ein Slave im PROFIBUS-Netzwerk und ein Slave im PROFINET-IO-Netzwerk. Die Datenübertragung ist transparent und es können bis zu 512 Byte E/A-Daten in jede Richtung übertragen werden.

EINFACHE INBETRIEBNAHME - KEINE PROGRAMMIERUNG ERFORDERLICH
Die Verbindung zwischen den beiden Netzwerken wird mit der Software „Anybus Configuration Manager“ konfiguriert. Dafür sind keine Programmierkenntnisse erforderlich. Ab Werk ist die zu übertragende E/A-Datenmenge auf 20 Byte voreingestellt.

Funktionen nud Vorteile
Schneller Austausch zyklischer E/A-Daten zwischen dem PROFIBUS- und PROFINET-IO-Netzwerk (10-15 ms)
Mit SPSen führender Hersteller kompatibel
Unterstützt bis zu 512 Byte Eingangs- und Ausgangsdaten in jede Richtung
Möglichkeit, eigene Webseiten z.B. für Diagnosezwecke zu gestalten
Anybus OPC Server mit OPC DA-Unterstützung ermöglicht schnelle, dynamische Übertragung von Feldbusdaten in übergeordnete, Windows-basierte Systeme wie z.B. SCADA/HMI
Für Diagnosezwecke können den E/A-Daten Kontroll- und Statusinformationen hinzugefügt werden
Robustes Stand-alone-Gehäuse für den Einsatz in rauen Industrieumgebungen
Qualifizierter, persönlicher Support

Technische Daten:
Betriebsspannung: 24 V/DC · Betriebstemperatur (max.): +65 °C · Betriebstemperatur (min.): -25 °C · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 44 mm · Produktabmessung, Höhe: 127 mm · Schnittstellen (Advantech): Ethernet,USB · Stromaufnahme max.: 400 mA · Weitere technische Daten: ·Gehäusemateria: Aluminium und Kunststoff · Montageposition: Vertikal / Flach · Galvanische Trennung: Ja · NEMA rating 1 · Via USB-Port und der Software Anybus Configuration Manager ·
Zertifizierunen CE, CULUS, ATEX/Haz.Loc, RoHS

Lieferumfang:
Schnellstart-Anleitung,
USB-Konfigurationskabel,
Konfigurations-Software per Download erhältlich,
Anybus OPC Server Software (OPC Classic für Windows) per Download erhältlich,
Netzteil nicht enthalten

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 44 mm x 127 mm
Stromaufnahme max.:
400 mA
Produktabmessung, Höhe:
127 mm
Produktabmessung, Breite:
44 mm
Marke:
Anybus
Schnittstellen (Advantech):
Ethernet | USB
Herst.-Teilenr.:
AB7652
Typ (Hersteller-Typ):
Profinet Slave/Profibus Slave
Betriebsspannung:
24 V/DC
Betriebstemperatur (max.):
+65 °C
Betriebstemperatur (min.):
-25 °C
Betriebstemperatur (Bereich):
-25 bis +65 °C
Status: Education Product:
1
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Gateway
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: profinet gateway, Anybus, AB7652, Profinet Slave/Profibus Slave, AB7652-F, Gateways
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
Frei Haus
ab € 639,48*
€ 697,74*
Frei Haus
ab € 649,19*
€ 725,00*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 667,51*
€ 725,01*
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 692,78*
€ 754,31*
7 Tage
14
Frei Haus
ab € 951,37*
€ 1.018,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 754,31*
€ 897,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 737,66*
€ 877,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 717,28*
€ 853,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 706,29*
€ 840,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 692,78*
€ 824,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1408969
ab € 17,12*
Zubehör
Phoenix Contact
1408968
ab € 14,44*
Zubehör
Phoenix Contact
1408971
ab € 36,72*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,97*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,65*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,905*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,33*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,904*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.