Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anybus AB7652 Profinet Slave/Profibus Slave Gateway Ethernet, USB 24 V/DC 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anybus
Anybus
Artikel-Nr.:
     1039H-940910209026
Hersteller:
     Anybus
Herst.-Nr.:
     AB7652
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CANopen Gateway
Profibus Gateway
Profinet Gateway
anybus profinet gateway
Anybus AB7652 Profinet Slave/Profibus Slave Gateway Ethernet, USB 24 V/DC 1St.

Das Anybus X-gateway verbindet ein PROFIBUS-Netzwerk mit einem PROFINET-IO-Netzwerk und ermöglicht so den nahtlosen Informationsfluss zwischen den beiden SPS-Systemen.
SCHNELLE E/A-DATENÜBERTRAGUNG ZWISCHEN ZWEI NETZWERKEN
Das X-gateway ist in erster Linie für die Übertragung zyklischer E/A-Daten zwischen den beiden Netzwerken gedacht und entlastet so die SPS von zusätzlichen Aufgaben. Das Gateway ist ein Slave im PROFIBUS-Netzwerk und ein Slave im PROFINET-IO-Netzwerk. Die Datenübertragung ist transparent und es können bis zu 512 Byte E/A-Daten in jede Richtung übertragen werden.
EINFACHE INBETRIEBNAHME - KEINE PROGRAMMIERUNG ERFORDERLICH
Die Verbindung zwischen den beiden Netzwerken wird mit der Software „Anybus Configuration Manager“ konfiguriert. Dafür sind keine Programmierkenntnisse erforderlich. Ab Werk ist die zu übertragende E/A-Datenmenge auf 20 Byte voreingestellt.
Funktionen nud Vorteile
Schneller Austausch zyklischer E/A-Daten zwischen dem PROFIBUS- und PROFINET-IO-Netzwerk (10-15 ms)
Mit SPSen führender Hersteller kompatibel
Unterstützt bis zu 512 Byte Eingangs- und Ausgangsdaten in jede Richtung
Möglichkeit, eigene Webseiten z.B. für Diagnosezwecke zu gestalten
Anybus OPC Server mit OPC DA-Unterstützung ermöglicht schnelle, dynamische Übertragung von Feldbusdaten in übergeordnete, Windows-basierte Systeme wie z.B. SCADA/HMI
Für Diagnosezwecke können den E/A-Daten Kontroll- und Statusinformationen hinzugefügt werden
Robustes Stand-alone-Gehäuse für den Einsatz in rauen Industrieumgebungen
Qualifizierter, persönlicher Support

Kategorie: Gateway
Schnittstellen: Ethernet + USB
Typ: Profinet Slave/Profibus Slave
Betriebstemperatur: -25 bis +65 °C
Betriebsspannung: 24 V/DC
Max. Betriebstemperatur: +65 °C
Min. Betriebstemperatur: -25 °C
Max. Stromaufnahme: 400 mA
Höhe: 127 mm
Herst.-Teilenr.: AB7652
Breite: 44 mm
Produkt-Art: Gateway
Hersteller-Nr.: AB7652
EAN: - - - - - -
Gehäusemateria: Aluminium und Kunststoff
Montageposition: Vertikal / Flach
Galvanische Trennung: Ja
NEMA rating 1
Via USB-Port und der Software Anybus Configuration Manager
Zertifizierunen

Lieferumfang:

Schnellstart-Anleitung +
USB-Konfigurationskabel +
Konfigurations-Software per Download erhältlich +
Anybus OPC Server Software (OPC Classic für Windows) per Download erhältlich +
Netzteil nicht enthalten

Weitere Suchbegriffe: profinet gateway, Anybus, AB7652, Profinet Slave/Profibus Slave, Gateways, Schnittstellen, Wandler
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 649,19*
€ 725,00*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 667,51*
€ 725,01*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 692,78*
€ 754,31*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 709,21*
€ 767,47*
Lager 1039
14
Frei Haus
ab € 951,37*
€ 1.018,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.018,85*
€ 1.212,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 996,09*
€ 1.185,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 975,59*
€ 1.160,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 961,73*
€ 1.144,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 951,37*
€ 1.132,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1408969
ab € 17,12*
Zubehör
Phoenix Contact
1408968
ab € 14,44*
Zubehör
Phoenix Contact
1408971
ab € 36,72*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,97*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,65*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,905*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,33*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,904*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.