Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucktransmitter Endress+Hauser Cerabar PMC21-AA1M1MBWBJA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-106212
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     PMC21-AA1M1MBWBJA
EAN/GTIN:
     4250738120624
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
  • Drucktransmitter
  • Medien: Flüssigkeiten/Gase
  • Druckbereich: 0...4 bar
  • Überlast: 25 bar
  • Relativdruck
  • Ausgang: 4-20 mA
  • Genauigkeit: ±0,3 % der Messspanne
  • Prozessanschluss: G 1/2 (316L)
  • Prozesstemperaturbereich: -25…100 °C
  • Material Sensor: Keramik
  • Material Gehäuse: Edelstahl (316L)
  • Material Dichtung: FKM
  • Schutzart: IP65/IP67
  • Anschluss: M12 Steckverbindung
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Elektronischer Drucktransmitter
Druckart:
Relativdruck
Medien:
Flüssigkeiten | Gase
Druckmessbereich min.:
0 bar
Druckmessbereich max.:
4 bar
Genauigkeit:
< ± 0,3 %
Betriebsspannung min.:
10 V
Betriebsspannung max.:
30 V
Spannungsart:
DC
Anzahl Ausgänge:
1
Ausgang 1:
4-20 mA
Kurzschlussschutz:
nein
Verpolungsschutz:
ja
Druckfestigkeit:
25 bar
Prozessanschluss:
G 1/2 Außengewinde
Anschluss:
Stecker M12
Werkstoff Prozessanschluss:
316L
Werkstoff Gehäuse:
1.4404 (Edelstahl/316L)
Werkstoff Abdichtung:
FKM
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
85 °C
Prozesstemperatur min.:
-25 °C
Prozesstemperatur max.:
100 °C
Schutzart:
IP65/IP67
Einsatzbereich:
für Gase oder Flüssigkeiten
Zulassungen:
CE | RCM | UKCA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 258,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,52*
€ 383,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,51*
€ 375,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,78*
€ 343,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,73*
€ 329,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,87*
€ 308,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix
1641688
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix
1641756
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix
1641772
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix
1681143
ab € 6,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,85*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,82*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,84*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 7,94*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 7,89*
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,30*
Zubehör
ifm electronic
EVT064
ab € 13,22*
Zubehör
ifm electronic
EVC003
ab € 16,39*
Zubehör
ifm electronic
EVC009
ab € 19,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.