Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laser-Reflexionslichttaster Leuze HT25CL1/4P-M12 - 50139638


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-105871
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50139638
EAN/GTIN:
     4250738118362
Zulassungen/Konformitäten - Ecolab
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster
  • Laser-Reflexionslichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Digitale Ausgänge: 2
  • OUT 1: Hellschaltung (PNP)
  • Dunkelschaltung (PNP)
  • Betriebsreichweite: weiß (90 %) 0,005...0,6 m/grau (18 %) 0,015...0,45 m/schwarz (6 %) 0,02...0,3 m
  • Grenzreichweite max.: 0,6 m
  • Einstellung: Mehrgangspindel
  • Einstellbereich: 50...600 mm
  • Lichtquelle: Laser rot Klasse 1
  • Versorgungsspannung: 10-30 V DC
  • Schaltfrequenz: 2.500 Hz
  • Umgebungstemperatur: -40...60 °C
  • Schutzart: IP67/IP69K
  • Baulänge: 30 mm
  • Anschluss: M12-Steckverbindung (4-polig)
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Laser-Reflexionslichttaster
Funktionsprinzip:
Reflexionslichttaster mit Hintergrundausblendung
Reichweite max.:
0,6 m
Baureihe:
25C
Betriebsreichweite:
0,005...0,6 m
Lichtart:
Laser (Rotlicht)
Bauform:
quaderförmig
Wellenlänge:
650 nm
Lichtfleck:
3 x 5 [1000] mm
Einstellung:
Mehrgangspindel
Funktionsanzeige:
LED
Betriebsspannung min.:
10 V
Betriebsspannung max.:
30 V
Spannungsart:
DC
Ausgang:
PNP
Ausgangsfunktion:
Hell-/Dunkelschaltung
Schaltfrequenz:
2500 Hz
Kurzschlussschutz:
ja
Verpolungsschutz:
ja
Baugröße:
15 x 42,7 mm
Baulänge:
30 mm
Anschluss:
Stecker M12 (4-polig)
Werkstoff Gehäuse:
ABS | PC
Werkstoff Optik:
PMMA
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
55 °C
Schutzart:
IP67/IP69K
Einsatzbereich:
Fabrikautomation
Zulassungen:
CE | cULus | Ecolab | UKCA
Laserschutzklasse:
III
Besonderheiten:
Ecolab-Zertifizierung
Zubehör im Lieferumfang:
nein
Weitere Suchbegriffe: leuze lichttaster, lichttaster, Ultrasonic sensors
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 187,59*
€ 230,41*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 193,10*
€ 236,63*
Lager 1454
2
Frei Haus
ab € 216,99*
€ 265,22*
2 Tage
67
€ 15,90*
ab € 232,36*
€ 285,00*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 255,06*
€ 307,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,22*
€ 315,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,24*
€ 307,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,48*
€ 277,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,01*
€ 272,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,99*
€ 258,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix
1641688
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix
1641756
ab € 5,24*
Zubehör
Phoenix
1641772
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix
1681143
ab € 6,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,82*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,82*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,74*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 7,88*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 7,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,28*
Zubehör
Leuze electronic
50117828
ab € 28,63*
Zubehör
Leuze electronic
50117829
ab € 24,73*
Zubehör
Leuze electronic
50117830
ab € 28,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.