Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweglichtschranke Empfänger Leuze LE46C/4P-M12 - 50127033


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-105855
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50127033
EAN/GTIN:
     4250738118201
Zulassungen/Konformitäten - Ecolab
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
einweg-lichtschranke ip 67
  • Einweglichtschranke Empfänger
  • Digitale Ausgänge: 2
  • OUT 1: Hellschaltung (PNP)
  • OUT 2: Dunkelschaltung (PNP)
  • Betriebsreichweite: 0,5...120 m
  • Grenzreichweite max.: 150 m
  • Versorgungsspannung: 10-30 V DC
  • Schaltfrequenz: 500 Hz
  • Umgebungstemperatur: -40...60 °C
  • Schutzart: IP67/IP69K
  • Baulänge: 44 mm
  • Anschluss: M12-Steckverbindung (4-polig)
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Einweglichtschranke Empfänger
Funktionsprinzip:
Einweglichtschranke Empfänger
Reichweite max.:
150 m
Baureihe:
46C
Betriebsreichweite:
0...120 m
Lichtart:
Rotlicht
Bauform:
quaderförmig
Wellenlänge:
630 nm
Funktionsanzeige:
LED
Betriebsspannung min.:
10 V
Betriebsspannung max.:
30 V
Spannungsart:
DC
Ausgang:
PNP
Ausgangsfunktion:
Hell-/Dunkelschaltung
Schaltfrequenz:
1500 Hz
Kurzschlussschutz:
ja
Verpolungsschutz:
ja
Baugröße:
20,5 x 76,3 mm
Baulänge:
44 mm
Anschluss:
Stecker M12 (4-polig)
Werkstoff Gehäuse:
PBT | PC
Werkstoff Optik:
PMMA
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Schutzart:
IP67/IP69K
Einsatzbereich:
Fabrikautomation
Zulassungen:
CE | cULus | Ecolab | UKCA
Besonderheiten:
Ecolab-Zertifizierung
Zubehör im Lieferumfang:
nein
Weitere Suchbegriffe: einweg-lichtschranke, leuze einweg-lichtschranke, Sensores de ultrasonidos, sensor de ultrasonidos, sensor ultrasónico
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 87,93*
€ 100,33*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 90,89*
€ 103,32*
€ 3,50*
ab € 91,51*
€ 103,40*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 93,35*
€ 105,02*
Lager 1454
6
Frei Haus
ab € 101,98*
€ 113,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,67*
€ 135,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,77*
€ 134,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,45*
€ 130,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,50*
€ 129,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,98*
€ 121,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix
1641688
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix
1641756
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix
1641772
ab € 5,24*
Zubehör
Phoenix
1681143
ab € 6,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,86*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,84*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,29*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,81*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 7,88*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 7,91*
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,26*
Zubehör
Leuze electronic
50119330
ab € 15,75*
Zubehör
Leuze electronic
50119331
ab € 15,76*
Zubehör
Leuze electronic
50119332
ab € 15,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.