Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweglichtschranke Empfänger Leuze LE25C.1/4P-M12 - 50139697


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-105853
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50139697
EAN/GTIN:
     4250738118188
Zulassungen/Konformitäten - Ecolab
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
einweg-lichtschranke ip 67
  • Einweglichtschranke Empfänger
  • Digitale Ausgänge: 2
  • OUT 1: Hellschaltung (PNP)
  • OUT 2: Dunkelschaltung (PNP)
  • Betriebsreichweite: 0...25 m
  • Grenzreichweite max.: 30 m
  • Versorgungsspannung: 10-30 V DC
  • Schaltfrequenz: 1.500 Hz
  • Einstellung: Potentiometer
  • Umgebungstemperatur: -40...60 °C
  • Schutzart: IP67/IP69K
  • Baulänge: 30 mm
  • Anschluss: M12-Steckverbindung (4-polig)
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Einweglichtschranke Empfänger
Funktionsprinzip:
Einweglichtschranke Empfänger
Reichweite max.:
30 m
Baureihe:
25C
Betriebsreichweite:
0...25 m
Bauform:
quaderförmig
Einstellung:
Potentiometer
Funktionsanzeige:
LED
Betriebsspannung min.:
10 V
Betriebsspannung max.:
30 V
Spannungsart:
DC
Ausgang:
PNP
Ausgangsfunktion:
Hell-/Dunkelschaltung
Schaltfrequenz:
1500 Hz
Kurzschlussschutz:
ja
Verpolungsschutz:
ja
Baugröße:
15 x 42,7 mm
Baulänge:
18,3 mm
Anschluss:
Stecker M12 (4-polig)
Werkstoff Gehäuse:
ABS | PC
Werkstoff Optik:
PMMA
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Schutzart:
IP67/IP69K
Einsatzbereich:
Fabrikautomation
Zulassungen:
CE | cULus | Ecolab | UKCA
Besonderheiten:
Ecolab-Zertifizierung
Zubehör im Lieferumfang:
nein
Weitere Suchbegriffe: einweg-lichtschranke, leuze einweg-lichtschranke, Lichttaster, Reflexlichtschranke, Reflexion, Distanzsensor, ifm electronic, Leuze
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 79,45*
€ 100,33*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 82,40*
€ 103,87*
Lager 1454
3
Frei Haus
ab € 92,30*
€ 115,17*
2 Tage
172
€ 15,90*
ab € 99,23*
€ 123,44*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 108,01*
€ 134,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,17*
€ 137,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,65*
€ 136,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,54*
€ 126,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,81*
€ 122,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,30*
€ 109,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix
1641688
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix
1641756
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix
1641772
ab € 5,24*
Zubehör
Phoenix
1681143
ab € 6,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,86*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,84*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,29*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,81*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 7,88*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 7,91*
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,26*
Zubehör
Leuze electronic
50117828
ab € 28,52*
Zubehör
Leuze electronic
50117829
ab € 24,58*
Zubehör
Leuze electronic
50117830
ab € 28,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.