Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vortex-Durchflusssensor ifm electronic SV4504 - SVK12XXX50KG/US-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-104758
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     SV4504
EAN/GTIN:
     4021179292771
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Durchflusssensor
Strömungs-Sensor
Durchflußwächter
ifm durchflusssensor
  • Vortex-Durchflusssensor
  • Messbereich: 1...20 l/min
  • Mediumstemperatur: -10...90 °C
  • 2 analoge Ausgänge: OUT1 = Strömungsüberwachung/OUT2 = Stömungs- oder Temperaturüberwachung
  • Prozessanschluss: Rc 1/2
  • Nennweite: DN8
  • Ausgangsstrom: 4...20 mA
  • Drehbares Display mit Rot-Grün-Wechselanzeige
  • Schutzart: IP65/IP67
  • M12-Steckverbindung
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Vortex-Durchflusssensor
Messbereich:
1...20 l/min
Messbereich (l/min) max.:
20 l/min
Ansprechzeit:
< 1 s
Einstellung:
Tasten
Einsatzbereich:
Wasser
Betriebsspannung min.:
18 V
Betriebsspannung max.:
30 V
Spannungsart:
DC
Druckfestigkeit:
12 bar
Prozessanschluss:
Rc 1/2 (DN8)
Anschluss:
Stecker M12 (4-polig)
Werkstoff in Kontakt mit dem Medium:
1.4404 (V4A/316L); ETFE; PA 6T; PPS; FKM
Werkstoff Gehäuse:
1.4404 (V4A/316L); PC; PBT+PC-GF30; PPS; TPE-U
Umgebungstemperatur min.:
0 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Mediumstemperatur min.:
-10 °C
Mediumstemperatur max.:
90 °C
Schutzart:
IP65/IP67
Zulassungen:
CE | cULus | UKCA
Sonstiges:
Temperaturüberwachung
Weitere Suchbegriffe: durchflusssensor, durchflusssensoren, durchflussmesser, durchflussmessung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1454
3
Frei Haus
ab € 292,11*
€ 328,15*
Frei Haus
ab € 292,37*
€ 329,59*
Frei Haus
ab € 296,48*
€ 332,77*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 312,32*
€ 349,44*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 343,97*
€ 383,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,15*
€ 390,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,48*
€ 387,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,73*
€ 382,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,29*
€ 371,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,11*
€ 347,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix
1641688
ab € 5,24*
Zubehör
Phoenix
1641756
ab € 5,26*
Zubehör
Phoenix
1641772
ab € 5,24*
Zubehör
Phoenix
1681143
ab € 6,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,86*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,84*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,78*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 7,94*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 7,92*
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,24*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,32*
Zubehör
ifm electronic
EVT064
ab € 13,16*
Zubehör
ifm electronic
EVC003
ab € 16,46*
Zubehör
ifm electronic
EVC006
ab € 16,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.