Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchseneinsatz HARTING 09700062813 - Han 3A-STAF 6 FE -S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-103161
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09700062813
EAN/GTIN:
     4250738109438
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
Durchführungsklemmenleiste
  • Han 3A
  • Staf
  • Buchseneinsatz
  • Kontakte: 6 + PE
  • Bemessungsspannung: 60 V DC
  • Bemessungsstrom: 10 A
  • Leiterquerschnitt max.: 1,5 mm²
  • Schraubanschluss
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Buchseneinsatz
Baureihe:
Han Staf
Anzahl Kontakte:
6
Baugröße:
3 A
Anschlussart:
Schraubanschluss
Bemessungsspannung:
60 V
Bemessungsstrom:
10 A
Farbe:
kieselgrau (RAL 7032)
Leitungsquerschnitt min.:
0,75 mm²
Leitungsquerschnitt max.:
1,5 mm²
Steckzyklen max.:
500
Werkstoff:
Polyamid
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
125 °C
Zulassungen:
CSA | UL
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattenklemme, leistungsstecker harting, leistungsstecker, leistungsstecker 6 polig, Interruttori di posizione meccanici
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,85*
€ 4,99*
1
€ 5,46*
ab € 3,86*
€ 5,13*
9 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 3,8806*
€ 5,1906*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 4,20*
€ 5,38*
Lager 1454
25
1
€ 5,99*
ab € 5,79*
€ 7,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
11 20 003 1400
ab € 10,00*
Zubehör
Harting
11 20 003 1401
ab € 10,04*
Zubehör
Harting
11 20 003 1600
ab € 9,41*
Zubehör
Harting
11 20 003 1601
ab € 10,17*
Zubehör
Harting
09 20 003 0305
ab € 10,74*
Zubehör
Harting
09 20 003 0810
ab € 5,01*
Zubehör
Harting
11 20 003 0300
ab € 4,30815*
Zubehör
Harting
19 44 003 0301
ab € 18,57*
Zubehör
Harting
09 20 003 0320
ab € 1,92*
Zubehör
Harting
09 20 003 0327
ab € 2,281*
Zubehör
Harting
09 20 003 0820
ab € 3,34*
Zubehör
Harting
09 62 003 0301
ab € 8,43*
Zubehör
Harting
09 62 003 0801
ab € 10,33*
Zubehör
Harting
19440030305
ab € 56,3182*
Zubehör
Harting
19440030306
ab € 58,1367*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.