Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federeinsatz Schraubanschluss 09700062813


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federeinsatz Schraubanschluss 09700062813
Federeinsatz Schraubanschluss 09700062813
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-16533159
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09700062813
EAN/GTIN:
     5713140102897
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
Durchführungsklemmenleiste

Federeinsatz Schraubanschluss 09700062813

Einsätze, Schraubanschluss, Buchse, Polyamid (PA), schwarz, Bemessungsstrom: 10 A, Baugröße: 3 A, Kontakte: 6, Leiterquerschnitt: 1,5 mm², Kupferlegierung, versilbert
Weitere Informationen:
Anzahl der Leistungskontakte:
6
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
6
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
10 A
Betriebstemperatur:
-40..100 °C
Bemessungsspannung:
25 V
Bemessungsstoßspannung:
0,8 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattenklemme, leistungsstecker harting, leistungsstecker, leistungsstecker 6 polig, Kontakteinsatz für Rechtecksteckverbinder
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,85*
€ 4,86*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 3,84*
€ 5,16*
9 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 3,8706*
€ 5,2206*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 4,21*
€ 5,29*
1 Tag
140
1
€ 6,40*
ab € 4,18912*
€ 5,62912*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
11 20 003 1400
ab € 10,00*
Zubehör
Harting
11 20 003 1401
ab € 10,05*
Zubehör
Harting
11 20 003 1600
ab € 9,41*
Zubehör
Harting
11 20 003 1601
ab € 10,17*
Zubehör
Harting
09 20 003 0305
ab € 10,72*
Zubehör
Harting
09 20 003 0810
ab € 4,97*
Zubehör
Harting
09 20 003 0827
ab € 3,651*
Zubehör
Harting
11 20 003 0300
ab € 4,29815*
Zubehör
Harting
19 44 003 0301
ab € 18,49*
Zubehör
Harting
09 20 003 0306
ab € 11,99*
Zubehör
Harting
09 20 003 0301
ab € 2,94*
Zubehör
Harting
09 20 003 0320
ab € 1,90*
Zubehör
Harting
09 20 003 0327
ab € 2,28*
Zubehör
Harting
09 20 003 0820
ab € 3,35*
Zubehör
Harting
09 62 003 0301
ab € 8,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.