Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsseltaster Eaton 111780 - M22-WRS-MS2-A1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102670
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     111780
EAN/GTIN:
     4015081113309
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
Schlüsseltaster
  • RMQ-Titan Schlüsseltaster (rastend)
  • 2 Stellungen (0° - rechts 50°)
  • Schwarz
  • Schutzart: IP66
  • Lochdurchmesser: 22,5 mm
  • Schlüssel (MS2 Schließung) abziehbar in Stellung 0
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schlüsseltaste
Baureihe:
RMQ-Titan
Funktion:
rastend (0° - rechts 50°)
Farbe:
schwarz
Beschriftung:
O/I
Bauform:
rund
Schließung:
Einzelschließung MS2
Komplettgerät:
nein
In Gehäuse verbaut:
nein
Material:
Kunststoff
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Schutzart:
IP66
Zulassungen:
CSA | UL
Weitere Suchbegriffe: eaton schlüsseltaster, schlüsseltaster, schluesseltaster ip 66, Schlüsseltasten, Schlüsseltaste, Eaton, Siemens
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 35,63*
€ 45,90*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 38,59*
€ 49,61*
€ 8,95*
ab € 37,79*
€ 49,89*
€ 5,46*
ab € 40,37*
€ 51,70*
Lager 1454
8
€ 5,99*
ab € 48,02*
€ 60,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,42*
€ 71,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,90*
€ 70,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,94*
€ 65,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,29*
€ 63,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,30*
€ 62,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,02*
€ 57,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216537
ab € 8,13*
Zubehör
Moeller
216538
ab € 8,62*
Zubehör
Moeller
216402
ab € 3,27*
Zubehör
Rittal
2384010
ab € 76,03*
Zubehör
Rittal
2384020
ab € 83,47*
Zubehör
Rittal
2384030
ab € 90,12*
Zubehör
Rittal
2384040
ab € 97,02*
Zubehör
Eaton
216498 M22S-ST-GB8
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton
216500 M22S-ST-GB11
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton
216501 M22S-ST-GB12
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton
218300 M22S-ST-GB5
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton
216499 M22S-ST-GB10
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton
216496 M22S-ST-GB6
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton
216497 M22S-ST-GB7
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton
216495 M22S-ST-GB1
ab € 1,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.