Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teilbare Kabelverschraubung PFLITSCH UNI Split Gland USG 22554 PC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102644
Hersteller:
     Pflitsch
Herst.-Nr.:
     USG 22554 PC
EAN/GTIN:
     4050366221676
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m25 pvc
kabelverschraubung m25
kabelverschraubungen pflitsch
  • Teilbare Kabelverschraubung metrisch
  • Material: PC
  • Gewinde: M25 x 1,5
  • Farbe: Grau
  • Temperaturbereich: -20…80 °C
  • Schutzart IP67
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Kabelverschraubung teilbar
Farbe:
grau
EMV:
nein
Anschlusslänge:
11 mm
Gewindeanschluss:
M25 x 1,5
Werkstoff Verschraubungskörper:
Polycarbonat
Schlüsselweite:
35
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Temperaturbereich max.:
80 °C
Schutzart:
IP67
Weitere Suchbegriffe: teilbar, Kabelverschraubungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pflitsch
UFE 54p11
ab € 0,7626*
Zubehör
Pflitsch
UFE 54p13
ab € 0,7774*
Zubehör
Pflitsch
UFE 54p16
ab € 0,82*
Zubehör
Pflitsch
UFE 54p18
ab € 0,7774*
Zubehör
Pflitsch
UFE 54p20
ab € 0,82*
Zubehör
Pflitsch
UFE 54pg
ab € 1,5458*
Zubehör
Pflitsch
UFE 54pm1x4,5/2x8
ab € 2,04*
Zubehör
Pflitsch
UFE 54pm1x5,4
ab € 1,6364*
Zubehör
Pflitsch
UFE 54pm1x5,4/2x6,5
ab € 2,04*
Zubehör
Pflitsch
UFE 54pm1x5/1x9
ab € 1,94*
Zubehör
Pflitsch
UFE 54pm1x6/1x8
ab € 1,94*
Zubehör
Pflitsch
UFE 54pm1x7
ab € 1,74*
Zubehör
Pflitsch
UFE 54pm2x4/2x9
ab € 2,17*
Zubehör
Pflitsch
UFE 54pm2x6
ab € 1,8999*
Zubehör
Pflitsch
UFE 54pm2x6/2x8
ab € 2,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.