Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichteinsatz M25 PFLITSCH UNI Dicht UFE 54pg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102612
Hersteller:
     Pflitsch
Herst.-Nr.:
     UFE 54pg
EAN/GTIN:
     4050366187460
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m25 ip 67
kabelverschraubung m25
kabelverschraubungen pflitsch
  • Dichteinsatz M25
  • Geschlossen
  • Material: TPE-V
  • Temperaturbereich: -40…135 °C
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Dichteinsatz M25
Farbe:
grau
Werkstoff Dichteinsatz:
TPE-V
Dichtbereich min.:
0 mm
Dichtbereich max.:
0 mm
Temperaturbereich min.:
-40 °C
Temperaturbereich max.:
135 °C
Schutzart:
IP67
Weitere Suchbegriffe: volumetric flow sensors, flow meters, flow rate measurement
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1,5458*
€ 2,4358*
Lager 1454
102
€ 5,99*
ab € 1,65*
€ 2,59*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.