Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichteinsatz M25 PFLITSCH UNI Dicht UFE 54p16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102615
Hersteller:
     Pflitsch
Herst.-Nr.:
     UFE 54p16
EAN/GTIN:
     4050366190484
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
volumetric flow sensors
flow meters
flow rate measurement
  • Dichteinsatz M25
  • Geschlitzt
  • Material: TPE-V
  • Dichtbereich: 12…15 mm
  • Temperaturbereich: -40…135 °C
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Dichteinsatz M25
Farbe:
grau
Werkstoff Dichteinsatz:
TPE-V
Dichtbereich min.:
12 mm
Dichtbereich max.:
15 mm
Temperaturbereich min.:
-40 °C
Temperaturbereich max.:
135 °C
Schutzart:
IP67
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,83*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.