Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichteinsatz M25 PFLITSCH UNI Dicht UFE 54pm2x4/2x9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102624
Hersteller:
     Pflitsch
Herst.-Nr.:
     UFE 54pm2x4/2x9
EAN/GTIN:
     4050366218928
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
volumetric flow sensors
flow meters
flow rate measurement
  • Dichteinsatz M25
  • Mehrfach geschlitzt
  • Material: TPE-V
  • Dichtbereich: 2 x 4/2 x 9 mm
  • Temperaturbereich: -40…135 °C
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Dichteinsatz M25
Farbe:
grau
Werkstoff Dichteinsatz:
TPE-V
Mehrfach Dichtbereich:
2 x 4 mm/2 x 9 mm
Temperaturbereich min.:
-40 °C
Temperaturbereich max.:
135 °C
Schutzart:
IP67
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.