Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchseneinsatz HARTING 19410142701 - Han-Eco 14E-F-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102240
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19410142701
EAN/GTIN:
     4250738105560
CAD-Daten - Zeichnung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Han-Eco
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
  • Han-Eco
  • Buchseneinsatz
  • Kontakte: 14 + PE
  • Bemessungsspannung: 500 V
  • Bemessungsstrom: 16 A
  • Leiterquerschnitt max.: 2,5 mm²
  • Schraubanschluss
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Buchseneinsatz
Baureihe:
Han-Eco
Anzahl Kontakte:
14
Baugröße:
10 B
Anschlussart:
Schraubanschluss
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstrom:
16 A
Farbe:
kieselgrau (RAL 7032)
Leitungsquerschnitt min.:
0,75 mm²
Leitungsquerschnitt max.:
2,5 mm²
Steckzyklen max.:
> 500
Werkstoff:
Polycarbonat
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
125 °C
Weitere Suchbegriffe: harting han-eco buchse, leistungsstecker, leistungsstecker harting, Sensores de caudal, caudalímetros, medición de caudal
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 7,85*
€ 10,93*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,83676*
€ 10,94676*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,94*
€ 11,06*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,9703*
€ 11,0903*
Lager 1454
3
€ 5,99*
ab € 10,87*
€ 15,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
19 41 010 0301
ab € 8,6299*
Zubehör
Harting
19 41 206 0301
ab € 27,69*
Zubehör
Harting
19411100232
ab € 23,04*
Zubehör
Harting
19411100272
ab € 27,3895*
Zubehör
Harting
19411060232
ab € 19,86*
Zubehör
Harting
19413060232
ab € 35,31*
Zubehör
Harting
19411060722
ab € 17,89*
Zubehör
Harting
19411100722
ab € 20,03*
Zubehör
Harting
19410142601
ab € 7,30*
Zubehör
Harting
19410065406
ab € 10,42*
Zubehör
Harting
19410065405
ab € 7,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.