Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING Han Eco Koppler, M32, Gerade, Kabelmontage, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7622474
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19411060722
EAN/GTIN:
     5059039153107
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Han-Eco
Serie = Han Eco
Gewindegröße = M32
Montagetyp = Kabelmontage
Größencode Hersteller = 6 B
Gehäuseausrichtung = Gerade
Schutzart = IP65
Anschlussart = Schrauben
Gender = Hermaphrodite

Optionale PE-Kontaktmodule erhältlich (Best.-Nr. ; 742-2690 742-2690 und ; 742-2700 742-2700 ). Hauben und Gehäuse Han-Eco. Han-Eco® ist eine neue Serie von Hauben und Gehäusen aus thermoplastischem Werkstoff. Die Serie Han-Eco® ist in den folgenden Größen erhältlich: 6 B, 10 B, 16 B und 24 B. Die Kabelausgänge sind erhältlich mit metrischem Gewinde oder integrierter Kabelverschraubung. Dank der Click-and-Mate-Bauweise für schnelle, einfache Montage könnten die Han-Eco® Hauben und Gehäuse ohne Werkzeug montiert werden. Außerdem sind die Han-Eco® Hauben und Gehäuse mit den Modulen der Serie Han-Modular® kompatibel. Gewichtreduktion kombiniert mit mechanischer Festigkeit Schnelles Montageverfahren ohne Werkzeug Besonders widerstandsfähig gegen umweltbedingte Belastungen, geeignet für den Einsatz in Anwendungen im Freien Han-Eco Dichtungseinsätze zur Reduzierung erhältlich Verriegelungshebel erhältlich IP65
Weitere Informationen:
Serie:
Han Eco
Gewindegröße:
M32
Montagetyp:
Kabelmontage
Größencode Hersteller:
6 B
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Schutzart:
IP65
Anschlussart:
Schrauben
Gender:
Hermaphrodite
Weitere Suchbegriffe: Leistungsstecker, Steckergehäuse, harting han-eco 6b, leistungsstecker, leistungsstecker harting, 7622474, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder Gehäuse, HARTING, 19411060722, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Housings & Hoods
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 17,77*
€ 24,16*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,93*
€ 24,28*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 17,9898*
€ 24,3498*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,39*
€ 26,08*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 21,16*
€ 28,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
19410065404
ab € 8,08*
Zubehör
Harting
19410065405
ab € 7,26*
Zubehör
Harting
19 41 000 5132
ab € 1,461*
Zubehör
Harting
19 41 010 2601
ab € 4,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.