Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse 19 41 206 0301 Harting 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1990385-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19 41 206 0301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
Außen-Deckenleuchte
Außendeckenleuchte
Deckenleuchten Outdoor
Anbaugehäuse 19 41 206 0301 Harting 1 St.

Anbaugehäuse

Technische Daten:
Baureihe: Han-Eco® Modular · Gehäuse-Material: Polyamid · Herstellerfarbe: Schwarz · Schutzart: IP65 · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Verriegelungsart: Querbügel
Verriegelungsmaterial: Polyamid; glasfaserverstärkt

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Baureihe:
Han-Eco® Modular
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Harting
Schutzart:
IP65
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
19412060301
Typ (Hersteller-Typ):
19 41 206 0301
Gehäuse-Material:
Polyamid
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Anbaugehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: HDC-Steckverbinder, Han-Eco, Leistungsstecker, Steckergehäuse, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, harting han-eco anbaugehäuse, leistungsstecker, leistungsstecker harting, Harting, 19 41 206 0301, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder, Stecker für Maschinenbau
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 27,69*
€ 36,34*
€ 6,90*
ab € 29,77*
€ 38,08*
€ 8,95*
ab € 29,89*
€ 39,50*
€ 4,00*
ab € 37,17*
€ 49,05*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 40,05*
€ 51,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,81*
€ 61,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,88*
€ 60,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,94*
€ 54,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,43*
€ 51,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,13*
€ 51,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,05*
€ 47,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
19410060301
ab € 6,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.