Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchseneinsatz Han-Eco 14E-F-s 19410142701


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchseneinsatz Han-Eco 14E-F-s 19410142701
Buchseneinsatz Han-Eco 14E-F-s 19410142701
Artikel-Nr.:
     3517I-11254199
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19410142701
EAN/GTIN:
     5713140130982
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Han-Eco
Kontakteinsätze
Leistungsstecker

Buchseneinsatz Han-Eco 14E-F-s 19410142701

Einsätze, Schraubanschluss, Buchse, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: 16 A, Baugröße: 10 B, Kontakte: 14, Leiterquerschnitt: 0,75...2,5 mm², Kupferlegierung, versilbert
Weitere Informationen:
Anzahl der Leistungskontakte:
14
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
14
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
16 A
Umgebungstemperatur:
-40..125 °C
Betriebstemperatur:
-40..125 °C
Bemessungsspannung:
500 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: harting han-eco buchse, leistungsstecker, leistungsstecker harting, Kontakteinsatz für Rechtecksteckverbinder
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 7,82*
€ 10,97*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,85676*
€ 10,97676*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,95*
€ 11,10*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,9203*
€ 11,1203*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,53*
€ 11,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
19 41 010 0301
ab € 8,6399*
Zubehör
Harting
19 41 206 0301
ab € 27,92*
Zubehör
Harting
19411100232
ab € 23,00*
Zubehör
Harting
19411100272
ab € 27,47*
Zubehör
Harting
19411060232
ab € 19,96*
Zubehör
Harting
19413060232
ab € 35,2848*
Zubehör
Harting
19411060722
ab € 17,77*
Zubehör
Harting
19411100722
ab € 20,00*
Zubehör
Harting
19410142601
ab € 7,25*
Zubehör
Harting
19410065406
ab € 10,41*
Zubehör
Harting
19410065405
ab € 7,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.