Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelgehäuse HARTING 19411060232 - Han-Eco 06B-ASG1-M32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102198
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19411060232
EAN/GTIN:
     4250738105140
CAD-Daten - Zeichnung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
  • Han-Eco 6B - Sockelgehäuse
  • 1 x M32 Kabelverschraubung
  • Seitlich
  • Querbügel
  • Polyamid
  • Schutzart: IP65
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Sockelgehäuse
Baureihe:
Han B
Anzahl Kabeleingänge:
1
Verschraubungsgröße:
M32
Kabeleingang:
seitlich
Bügelart:
Querbügel
Baugröße:
6 B
Farbe:
schwarz (RAL 9005)
Werkstoff:
Polyamid
Dichtung:
NBR
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
125 °C
Schutzart:
IP65
Zulassungen:
DNV GL
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 19,72*
€ 26,32*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 19,1356*
€ 26,4411*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,92*
€ 26,70*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,13*
€ 28,33*
Lager 1454
11
€ 5,99*
ab € 29,68*
€ 37,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 14 002 2751
ab € 24,03*
Zubehör
Harting
09 14 000 9931
ab € 10,5474*
Zubehör
Harting
09 14 002 2702
ab € 10,4428*
Zubehör
Harting
09 14 002 2741
ab € 12,97*
Zubehör
Harting
09 14 002 2742
ab € 18,5795*
Zubehör
Harting
09 14 002 2753
ab € 24,79*
Zubehör
Harting
09 14 003 2701
ab € 9,89*
Zubehör
Harting
09 14 003 2702
ab € 11,01*
Zubehör
Harting
09 14 004 4711
ab € 30,0562*
Zubehör
Harting
09 14 005 2716
ab € 5,9758*
Zubehör
Harting
09 14 006 2733
ab € 5,45*
Zubehör
Harting
09 14 008 2733
ab € 7,2961*
Zubehör
Harting
09 14 008 2734
ab € 6,66*
Zubehör
Harting
09 14 012 2732
ab € 8,47*
Zubehör
Harting
09 14 012 2734
ab € 25,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.