Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchseneinsatz HARTING 09330242701 - Han 24E-BU-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102160
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09330242701
EAN/GTIN:
     4250738104754
CAD-Daten - Zeichnung
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc steckverbinder
  • Han 24B - Buchseneinsatz
  • Kontakte: 24 + PE
  • Bemessungsspannung: 500 V
  • Bemessungsstrom: 16 A
  • Leiterquerschnitt max.: 2,5 mm²
  • Schraubanschluss
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Buchseneinsatz
Baureihe:
Han E
Anzahl Kontakte:
24
Baugröße:
24 B
Anschlussart:
Schraubanschluss
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstrom:
16 A
Farbe:
kieselgrau (RAL 7032)
Leitungsquerschnitt min.:
0,75 mm²
Leitungsquerschnitt max.:
2,5 mm²
Steckzyklen max.:
500
Werkstoff:
Polycarbonat
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
125 °C
Zulassungen:
CSA | DNV GL | UL
Weitere Suchbegriffe: M12 Sensor cables, Sensor cables M12
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,49*
€ 13,70*
1 Tag
10
€ 4,99*
ab € 10,49*
€ 13,73*
€ 5,46*
ab € 10,50*
€ 13,74*
7 Tage
135
€ 6,95*
ab € 11,344*
€ 14,714*
Lager 1454
24
€ 5,99*
ab € 16,02*
€ 20,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 33 000 6202
ab € 0,17*
Zubehör
Harting
09 30 024 0302
ab € 13,20*
Zubehör
Harting
09 30 024 0307
ab € 10,68*
Zubehör
Harting
09 30 024 0301
ab € 10,18*
Zubehör
Harting
09 33 024 2601
ab € 10,07*
Zubehör
Harting
09628240301
ab € 19,01*
Zubehör
Harting
19300241732
ab € 13,27*
Zubehör
Harting
09300240440
ab € 14,42*
Zubehör
Harting
09300241250
ab € 14,95*
Zubehör
Harting
09300241530
ab € 10,90*
Zubehör
Harting
09300240540
ab € 13,98*
Zubehör
Harting
09300241431
ab € 13,49*
Zubehör
Harting
09300240521
ab € 11,48*
Zubehör
Harting
09 30 024 1230
ab € 14,68*
Zubehör
Harting
19 30 024 0527
ab € 11,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.