Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubanschluss HAN 24E-BU-S 09330242701


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubanschluss HAN 24E-BU-S 09330242701
Schraubanschluss HAN 24E-BU-S 09330242701
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-26533501
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09330242701
EAN/GTIN:
     5713140051973
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc steckverbinder

Schraubanschluss HAN 24E-BU-S 09330242701

Einsätze, Schraubanschluss, Buchse, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: 16 A, Baugröße: 24 B, Kontakte: 24, Leiterquerschnitt: 0,75...2,5 mm², Kupferlegierung, versilbert
Weitere Informationen:
Anzahl der Leistungskontakte:
24
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
24
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
16 A
Betriebstemperatur:
-40..125 °C
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Kontakteinsatz für Rechtecksteckverbinder
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,49*
€ 13,70*
1 Tag
10
€ 4,99*
ab € 10,49*
€ 13,73*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 10,50*
€ 13,74*
7 Tage
135
€ 6,95*
ab € 11,344*
€ 14,714*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 11,334*
€ 14,714*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 30 024 0302
ab € 13,20*
Zubehör
Harting
09 30 024 0307
ab € 10,68*
Zubehör
Harting
09 30 024 0301
ab € 10,18*
Zubehör
Harting
09 33 000 6202
ab € 0,17*
Zubehör
Harting
09 33 024 2601
ab € 10,07*
Zubehör
Harting
09628240301
ab € 19,01*
Zubehör
Harting
19300241732
ab € 13,27*
Zubehör
Harting
09300240440
ab € 14,42*
Zubehör
Harting
09300241250
ab € 14,95*
Zubehör
Harting
09300241530
ab € 10,90*
Zubehör
Harting
09300240540
ab € 13,98*
Zubehör
Harting
09300241431
ab € 13,49*
Zubehör
Harting
09300240521
ab € 11,48*
Zubehör
Harting
19 30 024 0232
ab € 17,14*
Zubehör
Harting
19 30 024 0272
ab € 18,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.