Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING Han B Steckverbinder-Haube, PG21, Seiteneingang, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HARTING Han B Steckverbinder-Haube, PG21, Seiteneingang, IP65
HARTING Han B Steckverbinder-Haube, PG21, Seiteneingang, IP65
Artikel-Nr.:
     108EL-3638383
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09300240540
EAN/GTIN:
     5059039159468
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Leistungsstecker
leistungsstecker harting
Serie = Han B
Gewindegröße = PG21
Größe = 24B
Größencode Hersteller = 24B
Gehäuseausrichtung = Seiteneingang
Schutzart = IP65

Diese Steckverbinder sollten nicht unter elektrischer Last verbunden oder getrennt werden. Nebeneinander angeordnete Steckverbinder gleicher oder anderer Bauart müssen durch Codierung gegen Falschstecken gesichert werden. UL, CSA, SEV. Kappen und Gehäuse 24B. Von Harting, ein umfassendes Angebot an Kappen und Gehäusen aus der Serie Han 24B. Kompatibel mit einer Vielzahl von Einsätzen, Modulen, Rahmen einschließlich den entsprechenden Einsätzen aus den Serien Han D, DD, E, ES, EE, Com, E und Modular. Ein robustes Metallgehäuse gewährleistet einen optimalen Schutz für die entsprechenden Steckverbinder. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. Metallgehäuse. Metrische und zöllige Kabelverschraubungen sind separat erhältlich, siehe Bestell-Nr. ; 405-8845 405-8845 und ; 212-7668 212-7668. Wahlweise 1 oder 2 Verriegelungshebel auf den Kappen und Anbau- oder SMD-Gehäusen
Weitere Informationen:
Serie:
Han B
Gewindegröße:
PG21
Größe:
24B
Größencode Hersteller:
24B
Gehäuseausrichtung:
Seiteneingang
Schutzart:
IP65
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker, leistungsstecker ip65, 3638383, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder Gehäuse, HARTING, 09300240540, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Housings & Hoods
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 14,35865*
€ 17,50865*
1
€ 5,46*
ab € 13,98*
€ 19,23*
23 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 14,0235*
€ 19,3635*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,53*
€ 20,00*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 23,44*
€ 32,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 30 024 5422
ab € 19,47*
Zubehör
Harting
09 16 108 3001
ab € 11,54*
Zubehör
Harting
09 21 064 3001
ab € 8,23*
Zubehör
Harting
09 33 024 2601
ab € 10,07*
Zubehör
Harting
09 33 024 2602
ab € 6,21*
Zubehör
Harting
09 33 024 2701
ab € 10,49*
Zubehör
Harting
09 00 000 5104
ab € 4,31*
Zubehör
Harting
09 32 046 3001
ab € 15,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.