Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Harting Crimpkontakte für Han®-Serien 0,14 - 4mm² 09 33 000 6202


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910114764
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 33 000 6202
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker harting
10er Pack Harting Crimpkontakte für Han®-Serien 0,14 - 4mm² 09 33 000 6202

Crimpkontakte für Han®-Einsätze mit Crimpanschluss und einem Leiteranschluss von 0,14 - 4 mm²:
· Serie A,
· Serie E,
· Serie Q (5-polig bis 2,5 mm²).

Inhalt: 1 St.
Typ: Han® E
Herst.-Teilenr.: 09 33 000 6202
Anschluss: -
Leiteranschluss: 2.5 mm²
Pole: -
Material (Details): Versilbert
Ausführung: Kontaktbuchse
Hersteller-Nr.: 09330006202
EAN: - - - - - - - - -
Höhe: 99 mm
Leiterquerschnitt (Schneidleistung): 6 mm²

Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, buchsenkontakt 4mm², Harting, 09 33 000 6202, Han® E, 221-1814, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,17*
€ 0,22*
1 Tag
1600
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,17728*
€ 0,22728*
2 Tage
2253
100
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,18*
€ 0,24*
16 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1915*
€ 0,2515*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,65*
€ 12,88*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,88*
€ 15,33
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 10,34*
€ 12,30
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 10,16*
€ 12,09
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 9,83*
€ 11,70
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 9,70*
€ 11,54
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 9,65*
€ 11,48
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,965* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 99 000 0888
ab € 560,88*
Zubehör
Harting
09 99 000 0319
ab € 13,97*
Zubehör
Harting
09990000889
ab € 43,75*
Zubehör
Harting
09990000215
ab € 412,52*
Zubehör
Harting
09 99 000 0110
ab € 280,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.