Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchseneinsatz HARTING 09330162701 - Han 16E-BU-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102156
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09330162701
EAN/GTIN:
     4250738104730
CAD-Daten - Zeichnung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Steckdoseneinsatz
UP-Steckdose
  • Han 16B - Buchseneinsatz
  • Kontakte: 16 + PE
  • Bemessungsspannung: 500 V
  • Bemessungsstrom: 16 A
  • Leiterquerschnitt max.: 2,5 mm²
  • Schraubanschluss
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Buchseneinsatz
Baureihe:
Han E
Anzahl Kontakte:
16
Baugröße:
16 B
Anschlussart:
Schraubanschluss
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstrom:
16 A
Farbe:
kieselgrau (RAL 7032)
Leitungsquerschnitt min.:
0,75 mm²
Leitungsquerschnitt max.:
2,5 mm²
Steckzyklen max.:
500
Werkstoff:
Polycarbonat
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
125 °C
Zulassungen:
CSA | DNV GL | UL
Weitere Suchbegriffe: Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, steckdoseneinsatz grau, steckdoseneinsatz, Temperaturtransmittrar
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 7,90*
€ 10,32*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,96*
€ 10,33*
1 Tag
15
€ 4,99*
ab € 7,9808*
€ 10,4108*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,4091*
€ 10,9791*
Lager 1454
29
€ 5,99*
ab € 12,03*
€ 15,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 33 000 6202
ab € 0,17*
Zubehör
Harting
09 30 016 0302
ab € 11,25*
Zubehör
Harting
09 30 016 0307
ab € 9,81*
Zubehör
Harting
09 30 032 0301
ab € 17,24*
Zubehör
Harting
09 33 016 2601
ab € 7,40*
Zubehör
Harting
09 30 016 0301
ab € 9,43*
Zubehör
Harting
09628160301
ab € 15,50*
Zubehör
Harting
09300160440
ab € 13,56*
Zubehör
Harting
09300161270
ab € 13,44*
Zubehör
Harting
09300160306
ab € 13,32*
Zubehör
Harting
09300161230
ab € 12,27*
Zubehör
Harting
19628160273
ab € 38,96*
Zubehör
Harting
19 30 016 1421
ab € 7,16*
Zubehör
Harting
19 30 016 1521
ab € 6,66*
Zubehör
Harting
19 30 016 0527
ab € 11,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.