Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchseneinsatz HARTING 09200162812 - Han 16A-BU-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102138
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09200162812
EAN/GTIN:
     4250738104525
Dokumentation - Datenblatt
CAD-Daten - Zeichnung
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc steckverbinder
  • Han 16A - Buchseneinsatz
  • Kontakte: 16 + PE
  • Bemessungsspannung: 250 V
  • Bemessungsstrom: 16 A
  • Leiterquerschnitt max.: 2,5 mm²
  • Schraubanschluss
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Buchseneinsatz
Baureihe:
Han A
Anzahl Kontakte:
16
Baugröße:
16 A
Anschlussart:
Schraubanschluss
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
16 A
Farbe:
kieselgrau (RAL 7032)
Leitungsquerschnitt min.:
0,75 mm²
Leitungsquerschnitt max.:
2,5 mm²
Steckzyklen max.:
500
Werkstoff:
Polycarbonat
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
125 °C
Zulassungen:
CSA | DNV GL | UL
Weitere Suchbegriffe: Pressure transmitter
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 11,36*
€ 15,11*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,42*
€ 15,14*
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 11,4943*
€ 15,2843*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 12,2144*
€ 16,2044*
Lager 1454
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 17,30*
€ 22,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 20 016 0301
ab € 8,61*
Zubehör
Harting
09 20 016 0321
ab € 11,85*
Zubehör
Harting
09 20 016 2612
ab € 9,33*
Zubehör
Harting
09 20 016 2613
ab € 9,29*
Zubehör
Harting
09200160291
ab € 12,64*
Zubehör
Harting
09200321520
ab € 11,61*
Zubehör
Harting
09200160440
ab € 9,83*
Zubehör
Harting
09200160441
ab € 9,94*
Zubehör
Harting
09200320520
ab € 12,40*
Zubehör
Harting
19 20 016 0291
ab € 15,27*
Zubehör
Harting
09 20 016 0252
ab € 12,87*
Zubehör
Harting
19 20 016 0251
ab € 11,51*
Zubehör
Harting
09 20 016 0251
ab € 12,20*
Zubehör
Harting
19 20 016 0446
ab € 9,89*
Zubehör
Harting
19 20 016 0546
ab € 8,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.