Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehzahlstarter Eaton 174339 - DE1-34011FN-N20N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-101967
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     174339
EAN/GTIN:
     4015081708017
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Beipackzettel
Suchbegriffe:
Drehzahlstarter
Frequenzumrichter
Motorstarter
Netzentstörfilter
  • Drehzahlstarter
  • 3-phasiger Netzanschluss
  • 3-phasiger Motoranschluss 400 V AC
  • 11,3 A/5,5 kW
  • Integrierter EMV-Filter
  • Schraubklemmen
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Drehzahlstarter
Netzspannung:
380...480 V AC
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsphasenzahl:
3
Ausgangsphasenzahl:
3
Ausgangsfrequenz max.:
300 Hz
Bemessungsausgangsspannung:
400 V AC
Bemessungsausgangsstrom:
11,3 A
Abgegebene Leistung:
5,5 kW
Breite:
90 mm
Höhe:
230 mm
Tiefe:
168 mm
Betriebstemperatur:
-10...50 (max. 60 bis fPWM = 16 kHz ohne Derating) °C
Schutzart:
IP20
Zulassungen:
CE | C-Tick | cUL | UL
Feldbuskommunikation:
Modbus (RS-485)
Funkentstörfilter:
ja
Weitere Suchbegriffe: Inverter, Wechselrichter, netzentstörfilter 400v, netzentstörfilter, motorstarter eaton, Przetworniki ciśnienia
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 357,30*
€ 383,84*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 357,85*
€ 384,38*
Frei Haus
ab € 361,10*
€ 387,66*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 362,68*
€ 389,89*
Lager 1454
2
Frei Haus
ab € 482,41*
€ 517,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 517,87*
€ 616,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 514,80*
€ 612,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 501,38*
€ 596,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 494,17*
€ 588,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 482,41*
€ 574,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
184969
ab € 102,19*
Zubehör
Eaton
269503
ab € 75,92*
Zubehör
Eaton
229490
ab € 27,33*
Zubehör
Eaton
174621
ab € 43,68*
Zubehör
Eaton
186946 DX-KEY-LED2
ab € 55,87*
Zubehör
Eaton
744-A3036-00P DX-CBL-PC-3M0
ab € 47,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.