Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehzahlstarter Eaton 174331 - DE1-127D0FN-N20N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-101959
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     174331
EAN/GTIN:
     4015081707935
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Beipackzettel
Suchbegriffe:
Drehzahlstarter
EMV-Filter
Frequenzumrichter
Motorstarter
  • Drehzahlstarter
  • 1-phasiger Netzanschluss
  • 3-phasiger Motoranschluss 230 V AC
  • 7 A/1,5 kW
  • Integrierter EMV-Filter
  • Schraubklemmen
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Drehzahlstarter
Netzspannung:
200...240 V AC
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsphasenzahl:
1
Ausgangsphasenzahl:
3
Ausgangsfrequenz max.:
300 Hz
Bemessungsausgangsspannung:
230 V AC
Bemessungsausgangsstrom:
7 A
Abgegebene Leistung:
1,5 kW
Breite:
45 mm
Höhe:
230 mm
Tiefe:
168 mm
Betriebstemperatur:
-10...50 (max. 60 bis fPWM = 16 kHz ohne Derating) °C
Schutzart:
IP20
Zulassungen:
CE | C-Tick | cUL | UL
Feldbuskommunikation:
Modbus (RS-485)
Funkentstörfilter:
ja
Weitere Suchbegriffe: Netzentstörfilter, Inverter, Wechselrichter, netzentstörfilter 230v, netzentstörfilter, motorstarter eaton, Level measurement, point level sensor
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 150,84*
€ 166,14*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 150,87*
€ 166,69*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 151,76*
€ 167,07*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 156,40*
€ 172,11*
Lager 1454
2
Frei Haus
ab € 200,70*
€ 221,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,54*
€ 263,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,59*
€ 260,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,31*
€ 256,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,21*
€ 253,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,70*
€ 238,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
169137
ab € 4,09*
Zubehör
Eaton
169138
ab € 5,06*
Zubehör
Eaton
169139
ab € 6,14*
Zubehör
Eaton
169141
ab € 14,64*
Zubehör
Eaton
169142
ab € 14,66*
Zubehör
Eaton
172274
ab € 72,60*
Zubehör
Eaton
269539
ab € 102,65*
Zubehör
Eaton
229490
ab € 27,17*
Zubehör
Eaton
174621
ab € 43,60*
Zubehör
Eaton
269497 DX-LN1-018
ab € 35,84*
Zubehör
Eaton
186946 DX-KEY-LED2
ab € 56,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.