Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehzahlstarter Eaton 174330 - DE1-124D3FN-N20N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-101958
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     174330
EAN/GTIN:
     4015081707928
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Beipackzettel
Suchbegriffe:
AC-Motor
Wechselstrommotor
Drehzahlstarter
EMV-Filter
  • Drehzahlstarter
  • 1-phasiger Netzanschluss
  • 3-phasiger Motoranschluss 230 V AC
  • 4,3 A/0,75 kW
  • Integrierter EMV-Filter
  • Schraubklemmen
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Drehzahlstarter
Netzspannung:
200...240 V AC
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsphasenzahl:
1
Ausgangsphasenzahl:
3
Ausgangsfrequenz max.:
300 Hz
Bemessungsausgangsspannung:
230 V AC
Bemessungsausgangsstrom:
4,3 A
Abgegebene Leistung:
0,75 kW
Breite:
45 mm
Höhe:
230 mm
Tiefe:
168 mm
Betriebstemperatur:
-10...50 (max. 60 bis fPWM = 16 kHz ohne Derating) °C
Schutzart:
IP20
Zulassungen:
CE | C-Tick | cUL | UL
Feldbuskommunikation:
Modbus (RS-485)
Funkentstörfilter:
ja
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 132,26*
€ 146,54*
Frei Haus
ab € 128,87*
€ 147,08*
€ 5,95*
ab € 134,69*
€ 149,28*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 136,80*
€ 151,25*
Lager 1454
1
Frei Haus
ab € 182,32*
€ 199,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,99*
€ 237,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,82*
€ 236,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,49*
€ 231,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,50*
€ 229,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,32*
€ 216,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
174621
ab € 44,12*
Zubehör
Eaton
229490 M22-R4K7
ab € 27,26*
Zubehör
Eaton
186946 DX-KEY-LED2
ab € 62,91*
Zubehör
Eaton
269539
ab € 103,23*
Zubehör
Eaton
269496
ab € 33,64*
Zubehör
Eaton
169141
ab € 14,58*
Zubehör
Eaton
169137
ab € 4,08*
Zubehör
Eaton
169138
ab € 5,06*
Zubehör
Eaton
DX-SPL-RJ45-2SL1PL
ab € 14,74*
Zubehör
Wieland
WS.005.3543
ab € 1,99*
Zubehör
Eaton
DX-CBL-RJ45-3M0
ab € 6,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.