Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIELAND ELECTRIC WS.005.3543 TRAGSCHIENE 0.5M TS35 15MM HOCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-176990
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     WS.005.3543
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hutschiene
Tragschiene
wieland tragschiene
tragschiene
Länge: 0.5 m
  • Schienenmaterial: -
  • Höhe: -
  • Produktpalette: -
  • Breite: 35 mm
  • Zur Verwendung mit: DIN-Schienenklemmen
  • Mittenabstand Montagelöcher: -
  • Art des Zubehörs: DIN-Schienenmontage
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: hutschiene breite 3,5 cm, DIN-Montageschiene, Gehäuse, Racks, Schränke, WIELAND ELECTRIC, WS.005.3543, 176990, 176-990
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,98*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,36*
    € 6,38
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,73*
    € 4,44
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,57*
    € 4,25
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,41*
    € 4,06
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,80*
    € 3,33
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,65*
    € 3,15
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,50*
    € 2,98
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,45*
    € 2,92
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,98*
    € 2,36
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Weidmüller
    0117500000
    ab € 2,215*
    Ähnlich
    Weidmüller
    012280 (PACK OF 5)
    ab € 26,73*
    Ähnlich
    Wieland
    WS.005.3541
    ab € 1,83*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.