Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorstarter Siemens SIRIUS 3RM1201-1AA04


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-101376
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RM1201-1AA04
EAN/GTIN:
     4011209914711
Dokumentation - Datenblatt
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Drehstrom-Normmotor
Drehstrommotor
Motorstarter
drehstrommotor siemens 3kw
  • Motorstarter
  • Wendestarter
  • 500 V
  • Auslösestrom: 0,1...0,5 A
  • Steuerspannung: 24 V DC
  • Schraubanschluss
Weitere Informationen:
Ausführung:
Motorstarter
Funktion:
Wendestarter
Auslöseklasse:
CLASS 10A
Polzahl:
3
Hilfskontakt:
1 x Wechsler
Meldekontakt:
1 x Schließer (elektronisch)
Betriebsspannung:
500 V
Betriebsleistung:
0,12 kW
Betriebsstrom:
0,5 A
Einstellbarer Ansprechwert Strom:
0,1...0,5 A
Steuerspeisespannung:
24 V DC
Stoßspannungsfestigkeit:
6 kV
Breite:
22,5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
141,6 mm
Anschluss:
Schraubklemmen
Betriebstemperatur min.:
-25 °C
Betriebstemperatur max.:
60 °C
Schutzart:
IP20
Zulassungen:
CCC | CE | EAC | GOST | UL
Weitere Suchbegriffe: drehstrom normmotor, drehstrommotor 3kw, Sensores fotoeléctricos - Barrera fotoeléctrica, Sensores fotoeléctricos - Reflexión directa
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 99,69*
€ 111,11*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 102,75*
€ 114,36*
€ 5,46*
ab € 110,33*
€ 122,33*
Frei Haus
ab € 116,17*
€ 128,62*
Lager 1454
11
Frei Haus
ab € 191,79*
€ 209,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,72*
€ 249,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,18*
€ 246,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,75*
€ 241,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,04*
€ 236,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,79*
€ 228,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RM19106AA
ab € 0,70*
Zubehör
Siemens
3RM19101AA
ab € 4,14*
Zubehör
Siemens
3RM19101BA
ab € 5,10*
Zubehör
Siemens
3RM19101DA
ab € 6,86*
Zubehör
Siemens
3RM19201AA
ab € 4,60*
Zubehör
Siemens
8US17160RK00
ab € 22,84*
Zubehör
Siemens
8US16160AK02
ab € 15,69*
Zubehör
Siemens
8US12160AS00
ab € 15,54*
Zubehör
Siemens
3ZY13110AA00
ab € 0,59*
Zubehör
Siemens
3ZY12122FA00
ab € 11,07*
Zubehör
Siemens
3ZY12122EA00
ab € 10,31*
Zubehör
Siemens
3ZY12122AB00
ab € 9,33*
Zubehör
Siemens
3ZY11221BA00
ab € 2,85*
Zubehör
Siemens
3ZY11311BA00
ab € 3,10*
Zubehör
Siemens
3ZY14401AA00
ab € 0,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.