Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorstarter 500V 0,1-0,5A 24VDC 3RM1201-1AA04


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Motorstarter 500V 0,1-0,5A 24VDC 3RM1201-1AA04
Motorstarter 500V 0,1-0,5A 24VDC 3RM1201-1AA04
Artikel-Nr.:
     3517I-21759542
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RM12011AA04
EAN/GTIN:
     4011209914711
Suchbegriffe:
Drehstrom-Normmotor
Drehstrommotor
Motorstarter
drehstrommotor siemens 3kw

Motorstarter 500V 0,1-0,5A 24VDC 3RM1201-1AA04

Wendestarter, 3RM1, 500V, 0 - 0,12kW, 0,1 - 0,5A, DC 24 V, Schraubanschluss Wendestarter SIRIUS 3RM1 für betriebsmäßiges Schalten von Drehstrommotoren.Schmale Baubreite, multifunktional, mit elektronischem Überlastschutz, langlebige und energieeffiziente Hybridschalttechnik, geringe Gerätevarianz durch Weiteinstellbereich, einfache Montage durch geringeren Verdrahtungsaufwand, schnelle Fehlerdiagnose durch LED-Anzeige, innovatives Gehäusekonzept z.
Weitere Informationen:
Art des Motorstarters:
sonstige
Mit Kurzschlussauslöser:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig:
0,06 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0,12 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0,5 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 99,76*
€ 111,45*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 102,64*
€ 114,52*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 109,68*
€ 122,36*
Frei Haus
ab € 115,79*
€ 129,11*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 116,50*
€ 129,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,36*
€ 145,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,54*
€ 144,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,72*
€ 141,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,76*
€ 138,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,68*
€ 130,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RM19106AA
ab € 0,70*
Zubehör
Siemens
3RM19101AA
ab € 4,11*
Zubehör
Siemens
3RM19101BA
ab € 5,11*
Zubehör
Siemens
3RM19101DA
ab € 6,89*
Zubehör
Siemens
3RM19201AA
ab € 4,61*
Zubehör
Siemens
8US17160RK00
ab € 23,00*
Zubehör
Siemens
8US16160AK02
ab € 15,66*
Zubehör
Siemens
8US12160AS00
ab € 15,64*
Zubehör
Siemens
3ZY13110AA00
ab € 0,59*
Zubehör
Siemens
3ZY12122FA00
ab € 11,05*
Zubehör
Siemens
3ZY12122EA00
ab € 10,23*
Zubehör
Siemens
3ZY12122AB00
ab € 9,30*
Zubehör
Siemens
3ZY11221BA00
ab € 2,88*
Zubehör
Siemens
3ZY11311BA00
ab € 3,11*
Zubehör
Siemens
3ZY14401AA00
ab € 0,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.