Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter Siemens SIRIUS 3RV2011-0EA10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-101278
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RV2011-0EA10
EAN/GTIN:
     4011209712355
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Beipackzettel
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Motorlastüberwachungsrelais
  • Leistungsschalter
  • Baugröße S00
  • Für den Motorschutz
  • CLASS 10
  • Überlastschutz: 0,28...0,4 A
  • Kurzschlussschutz: 5,2 A
  • Schraubanschluss
  • Standardschaltvermögen
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Leistungsschalter für Motorschutz
Auslöseklasse:
CLASS 10
Polzahl:
3
Baugröße:
S00
Betriebsspannung:
690 V
Betriebsstrom bei AC-3/400 V:
0,4 A
Einstellbarer Ansprechwert Strom:
0,28...0,4 A
Stoßspannungsfestigkeit:
6 kV
Breite:
45 mm
Höhe:
97 mm
Tiefe:
96 mm
Lebensdauer mechanisch (typisch):
100000 Zyklen
Anschluss:
Schraubanschluss
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
60 °C
Schutzart:
IP20
Zulassungen:
CE | DNV GL | GOST | UL | VDE
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 34,53*
€ 44,80*
€ 5,00*
ab € 35,52*
€ 46,37*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 34,90*
€ 46,55*
4 Tage
25
€ 6,95*
ab € 35,11*
€ 46,57*
Lager 1454
16
Frei Haus
ab € 55,37*
€ 69,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,67*
€ 82,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,07*
€ 81,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,79*
€ 75,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,97*
€ 73,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,98*
€ 72,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,37*
€ 65,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RV29255AB
ab € 4,98*
Zubehör
Siemens
3RV19151AB
ab € 4,85*
Zubehör
Siemens
3RV19151BB
ab € 6,05*
Zubehör
Siemens
3RV29280B
ab € 0,161*
Zubehör
Siemens
8US12515DS11
ab € 26,28*
Zubehör
Siemens
8US12515DT11
ab € 25,03*
Zubehör
Siemens
8US12515DT10
ab € 20,61*
Zubehör
Siemens
8US12515DS10
ab € 20,87*
Zubehör
Siemens
3RV29011E
ab € 5,27*
Zubehör
Siemens
3RT29001SB20
ab € 0,11083*
Zubehör
Siemens
3RT29001SB60
ab € 49,0824*
Zubehör
Siemens
3RV29080P
ab € 0,425*
Zubehör
Siemens
3RV29261B
ab € 30,93*
Zubehör
Siemens
3RV29261K
ab € 37,70*
Zubehör
Siemens
3RV29261C
ab € 36,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.