Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter Siemens SIRIUS 3RV2011-0BA10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-101275
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RV2011-0BA10
EAN/GTIN:
     4011209712324
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Beipackzettel
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Motorlastüberwachungsrelais
  • Leistungsschalter
  • Baugröße S00
  • Für den Motorschutz
  • CLASS 10
  • Überlastschutz: 0,14...0,2 A
  • Kurzschlussschutz: 2,6 A
  • Schraubanschluss
  • Standardschaltvermögen
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Leistungsschalter für Motorschutz
Auslöseklasse:
CLASS 10
Polzahl:
3
Baugröße:
S00
Betriebsspannung:
690 V
Betriebsstrom bei AC-3/400 V:
0,25 A
Einstellbarer Ansprechwert Strom:
0,14...0,2 A
Stoßspannungsfestigkeit:
6 kV
Breite:
45 mm
Höhe:
97 mm
Tiefe:
96 mm
Lebensdauer mechanisch (typisch):
100000 Zyklen
Anschluss:
Schraubanschluss
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
60 °C
Schutzart:
IP20
Zulassungen:
CE | DNV GL | GOST | UL | VDE
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 34,24*
€ 44,51*
€ 5,00*
ab € 35,56*
€ 46,08*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 34,74*
€ 46,19*
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 34,80*
€ 46,21*
Lager 1454
6
Frei Haus
ab € 54,93*
€ 69,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,53*
€ 82,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,51*
€ 80,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,42*
€ 75,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,06*
€ 73,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,73*
€ 72,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,93*
€ 65,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RV29255AB
ab € 5,01*
Zubehör
Siemens
3RV19151AB
ab € 4,86*
Zubehör
Siemens
3RV19151BB
ab € 6,04*
Zubehör
Siemens
3RV29280B
ab € 0,161*
Zubehör
Siemens
8US12515DS11
ab € 26,13*
Zubehör
Siemens
8US12515DT11
ab € 24,91*
Zubehör
Siemens
8US12515DT10
ab € 20,63*
Zubehör
Siemens
8US12515DS10
ab € 20,85*
Zubehör
Siemens
3RV29011E
ab € 5,26*
Zubehör
Siemens
3RT29001SB20
ab € 0,11083*
Zubehör
Siemens
3RT29001SB60
ab € 49,0518*
Zubehör
Siemens
3RV29080P
ab € 0,425*
Zubehör
Siemens
3RV29261B
ab € 30,88*
Zubehör
Siemens
3RV29261K
ab € 37,57*
Zubehör
Siemens
3RV29261C
ab € 35,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.