Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter Siemens SIRIUS 3RV2011-0AA10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-101274
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RV2011-0AA10
EAN/GTIN:
     4011209712317
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Beipackzettel
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Motorlastüberwachungsrelais
  • Leistungsschalter
  • Baugröße S00
  • Für den Motorschutz
  • CLASS 10
  • Überlastschutz: 0,11...0,16 A
  • Kurzschlussschutz: 2,1 A
  • Schraubanschluss
  • Standardschaltvermögen
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Leistungsschalter für Motorschutz
Auslöseklasse:
CLASS 10
Polzahl:
3
Baugröße:
S00
Betriebsspannung:
690 V
Betriebsstrom bei AC-3/400 V:
0,16 A
Einstellbarer Ansprechwert Strom:
0,11...0,16 A
Stoßspannungsfestigkeit:
6 kV
Breite:
45 mm
Höhe:
97 mm
Tiefe:
96 mm
Anschluss:
Schraubanschluss
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
60 °C
Schutzart:
IP20
Zulassungen:
CE | DNV GL | GOST | UL | VDE
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 27,46*
€ 36,24*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 28,85*
€ 38,69*
€ 5,00*
ab € 35,59*
€ 46,18*
5 Tage
9
€ 6,95*
ab € 35,49*
€ 46,98*
Lager 1454
10
Frei Haus
ab € 54,96*
€ 69,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,65*
€ 82,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,99*
€ 80,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,70*
€ 75,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,26*
€ 74,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,93*
€ 72,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,96*
€ 65,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RV29255AB
ab € 4,98*
Zubehör
Siemens
3RV19151AB
ab € 4,85*
Zubehör
Siemens
3RV19151BB
ab € 6,05*
Zubehör
Siemens
3RV29280B
ab € 0,161*
Zubehör
Siemens
8US12515DS11
ab € 26,28*
Zubehör
Siemens
8US12515DT11
ab € 25,03*
Zubehör
Siemens
8US12515DT10
ab € 20,61*
Zubehör
Siemens
8US12515DS10
ab € 20,87*
Zubehör
Siemens
3RV29011E
ab € 5,27*
Zubehör
Siemens
3RT29001SB20
ab € 0,11083*
Zubehör
Siemens
3RT29001SB60
ab € 49,0824*
Zubehör
Siemens
3RV29080P
ab € 0,425*
Zubehör
Siemens
3RV29261B
ab € 30,93*
Zubehör
Siemens
3RV29261K
ab € 37,70*
Zubehör
Siemens
3RV29261C
ab € 36,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.