Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set Leuchtmelder (weiß) Eaton M22-L-W/-A/-LED-W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-101174
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     101174
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchtmelder
Leuchtmelder Komplettgerät
leuchtmelder weiß eaton
leuchtmelder komplettgerät
  • Setartikel RMQ-Titan Leuchtmelder
  • Flach
  • Weiß
  • Frontbefestigung
  • Schutzart: IP67/IP69K
  • Lochdurchmesser: 22,5 mm
  • Inkl. LED-Element
  • 12...30 V AC/DC
  • Schraubklemmen und Befestigungsadapter
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Leuchtmelder
Baureihe:
RMQ-Titan
Funktion:
LED 12-30 V AC/DC
Farbe:
weiß
Beschriftung:
keine
Bauform:
rund
Befestigung:
Frontbefestigung
Komplettgerät:
ja
Kontaktbestückung:
1 x LED
Bemessungsbetriebsspannung:
12...30 V AC/DC
In Gehäuse verbaut:
nein
Anschlusstechnik:
Schraubklemmen
Material:
Kunststoff
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Schutzart:
IP67/IP69K
Zulassungen:
CSA | UL
Weitere Suchbegriffe: leuchtmelder komplettgerät eaton, Sensores de temperatura, interruptor térmico, sonda de temperatura
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216537
ab € 8,13*
Zubehör
Moeller
216538
ab € 8,64*
Zubehör
Moeller
216540
ab € 15,67*
Zubehör
Moeller
216402
ab € 3,26*
Zubehör
Rittal
2384010
ab € 76,00*
Zubehör
Rittal
2384020
ab € 83,53*
Zubehör
Rittal
2384030
ab € 90,46*
Zubehör
Rittal
2384040
ab € 97,45*
Zubehör
Eaton
216498 M22S-ST-GB8
ab € 1,25*
Zubehör
Eaton
216500 M22S-ST-GB11
ab € 1,25*
Zubehör
Eaton
216501 M22S-ST-GB12
ab € 1,25*
Zubehör
Eaton
218300 M22S-ST-GB5
ab € 1,25*
Zubehör
Eaton
216499 M22S-ST-GB10
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton
216496 M22S-ST-GB6
ab € 1,25*
Zubehör
Eaton
216495 M22S-ST-GB1
ab € 1,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.