Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fehlerstrom-/Leitungsschutzschalter Siemens 5SU1356-7KK16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-101148
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SU1356-7KK16
EAN/GTIN:
     4001869306827
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
  • FI/LS-Schutzeinrichtung
  • Typ A
  • 1+N-Pole
  • 230 V
  • C 16 A
  • IF 30 mA
  • 6 kA
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
FI/LS-Schutzeinrichtung
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl:
1+N
Fehlerstrom-Typ:
A
Spannungsart:
AC
Bemessungsfehlerstrom:
30 mA
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
16 A
Kurzschlussfestigkeit:
6 kA
Stromstoßfestigkeit:
1 kA
Breite:
36 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
77 mm
Anzahl Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
70 mm
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
55 °C
Schutzart:
IP20
Schaltspiele (mechanisch, typisch):
10000
Zulassungen:
CCC | GOST | IMQ | ÖVE | VDE
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,95*
ab € 27,45*
€ 35,98*
pro Stück
€ 5,46*
ab € 27,64*
€ 36,32*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 28,44*
€ 37,08*
1 Tag
218
pro Stück
€ 6,40*
ab € 28,79*
€ 37,70*
Lager 1454
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 38,68*
€ 50,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,06*
€ 59,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,38*
€ 57,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,22*
€ 53,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,57*
€ 51,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST38205
ab € 3,33*
Zubehör
Siemens
5ST38206
ab € 3,32*
Zubehör
Siemens
5ST3030
ab € 20,34*
Zubehör
Siemens
5SM60212
ab € 75,79*
Zubehör
Siemens
5ST3020
ab € 16,23*
Zubehör
Siemens
5ST30730MC
ab € 432,80*
Zubehör
Siemens
5ST3053
ab € 120,40*
Zubehör
Siemens
5ST38051
ab € 5,35*
Zubehör
Siemens
5ST30620MC
ab € 30,92*
Zubehör
Siemens
5ST3062
ab € 29,08*
Zubehör
Siemens
5ST3010
ab € 9,20*
Zubehör
Siemens
5ST3040
ab € 46,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.