| |
|
| Artikel-Nr.: 1454-101071 Herst.-Nr.: 229746 EAN/GTIN: 4015082297466 |
| | |
|
| | |
| - RMQ-Titan Fuß- und Grobhandtaster (tastend)
- Komplettgerät mit Kontakten
- 1 x Schließer/Öffner
- Pilzkappe rot
- Gehäuse hellgrau/schwarz
- Schutzart: IP67/IP69K
Weitere Informationen: | | Artikeltyp: | lagerhaltig | Ausführung: | Fuß- und Grobhandtaster | Baureihe: | RMQ-Titan | Funktion: | tastend | Farbe: | rot | Beschriftung: | keine | Komplettgerät: | ja | Kontaktbestückung: | 1 x Öffner/Schließer | Bemessungsbetriebsspannung: | 230 V AC | Bemessungsbetriebsstrom: | 4 A | Gehäusefarbe: | grau/schwarz | In Gehäuse verbaut: | ja | Anschlusstechnik: | Schraubklemmen | Anschlussquerschnitt: | 0,75...2,5 mm² | Material: | Kunststoff | Umgebungstemperatur min.: | -25 °C | Umgebungstemperatur max.: | 70 °C | Schutzart: | IP67/IP69K | Zulassungen: | CSA | UL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,90* | ab € 29,35* | € 36,82* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,98* | ab € 30,07* | € 37,45* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 33,00* | € 41,21* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 38,25* | € 47,65* | | | | Lager 1454 | | | | | | € 5,99* | ab € 40,48* | € 48,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1454 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1454 | | Versand: Lager 1454 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|