Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pt100 Eintauchfühler ifm electronic TT1281


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-100572
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     TT1281
EAN/GTIN:
     4021179262705
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
PT100
Prüfspitze
Eintauchfühler
Tauchfühler
  • Pt100 Widerstandsthermometer
  • 4-Leiter
  • Messbereich: -40...150 °C
  • Stabdurchmesser: 6 mm
  • Einbaulänge: 150 mm
  • M12-Steckverbindung
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Eintauchfühler
Fühlerdurchmesser:
6 mm
Messbereich min.:
-40 °C
Messbereich max.:
150 °C
Messelement:
Pt100, Klasse A
Leiteranzahl:
4
Genauigkeit:
± 0,15 K
Ansprechdynamik T05/T09:
1/3 s
Druckfestigkeit:
160 bar
Einbaulänge:
150 mm
Anschluss:
Stecker M12
Werkstoff in Kontakt mit dem Medium:
V4A (1.4404)
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Schutzart:
IP68/IP69
Einsatzbereich:
Fabrikautomation
Zulassungen:
cULus
Besonderheiten:
Kontakte vergoldet
Weitere Suchbegriffe: Temperaturmessumformer, Temperatursensor, Widerstandsthermometer, pt100, Inductive sensors
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1454
4
Frei Haus
ab € 78,59*
€ 96,41*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 77,77*
€ 97,81*
€ 5,00*
ab € 81,24*
€ 99,59*
Frei Haus
ab € 84,59*
€ 103,46*
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 85,59*
€ 103,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,41*
€ 114,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,41*
€ 112,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,80*
€ 106,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,99*
€ 104,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,59*
€ 93,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,87*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,86*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,76*
Zubehör
Phoenix Contact
1641688
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1641756
ab € 5,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1641772
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1681143
ab € 6,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 7,91*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 7,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,28*
Zubehör
ifm electronic
E30047
ab € 22,42*
Zubehör
ifm electronic
E30018
ab € 19,09*
Zubehör
ifm electronic
E30017
ab € 29,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.