Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperatursensor TT1281


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-22877513
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     TT1281
EAN/GTIN:
     4021179262705
Suchbegriffe:
PT100
Prüfspitze
Eintauchfühler
Tauchfühler

Temperatursensor TT1281

Temperatursensor zum Anschluss an Auswerteeinheit
1 x Pt 100
(nach DIN EN 60751, Klasse A)
Einbaulänge EL 150 mm
Messbereich -40...150 °C
-40...302 °F
Druckfestigkeit 160 bar
Durchmesser Ø 6 mm
M12 Steckverbindung
Weitere Suchbegriffe: Temperaturmessumformer, Temperatursensor, Widerstandsthermometer, ifm pt100, pt100, Temperatursonde, Temperaturfühler
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 70,67*
€ 90,43*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 78,78*
€ 97,51*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 80,09*
€ 98,91*
€ 5,46*
ab € 81,33*
€ 100,68*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 85,12*
€ 104,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,72*
€ 124,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,26*
€ 121,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,84*
€ 116,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,08*
€ 113,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,12*
€ 101,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,86*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,82*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,78*
Zubehör
Phoenix Contact
1641688
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1641756
ab € 5,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1641772
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1681143
ab € 6,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 7,89*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 7,93*
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,24*
Zubehör
ifm electronic
E30047
ab € 24,00*
Zubehör
ifm electronic
E30018
ab € 20,74*
Zubehör
ifm electronic
E30017
ab € 32,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.