Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pt100 Einschraubfühler ifm electronic TM4431


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-100567
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     TM4431
EAN/GTIN:
     4021179262538
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
PT100
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Widerstandsthermometer
  • Pt100 Einschraub-Widerstandsthermometer
  • 4-Leiter
  • Messbereich: -40...150 °C
  • Prozessanschluss: G 1/2
  • Einbaulänge: 100 mm
  • M12-Steckverbindung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einschraubfühler
Fühlerdurchmesser:
6 mm
Messbereich min.:
-40 °C
Messbereich max.:
150 °C
Messelement:
Pt100, Klasse A
Leiteranzahl:
4
Genauigkeit:
± 0,15 K
Ansprechdynamik T05/T09:
1/3 s
Druckfestigkeit:
160 bar
Prozessanschluss:
G 1/2
Einbaulänge:
100 mm
Anschluss:
Stecker M12
Werkstoff in Kontakt mit dem Medium:
1.4404 (Edelstahl/316L)
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Schutzart:
IP68/IP69
Einsatzbereich:
Fabrikautomation
Zulassungen:
cULus
Besonderheiten:
Kontakte vergoldet
Weitere Suchbegriffe: ifm pt100, pt100, Pt100, Pt1000, Einschraubfühler, Stabsensor, Temperaturfühler, Fühler, Sensor, ifm electronic, TITEC
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 89,45*
€ 108,85*
Frei Haus
ab € 91,94*
€ 108,85*
Lager 1454
10
Frei Haus
ab € 92,03*
€ 108,88*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 93,54*
€ 110,28*
€ 5,46*
ab € 95,24*
€ 112,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,88*
€ 129,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,36*
€ 127,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,39*
€ 123,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,88*
€ 120,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,03*
€ 109,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,84*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,84*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,77*
Zubehör
Phoenix Contact
1641688
ab € 5,24*
Zubehör
Phoenix Contact
1641756
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1641772
ab € 5,24*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1681143
ab € 6,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 7,86*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 7,87*
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,24*
Zubehör
ifm electronic
EVT064
ab € 13,12*
Zubehör
ifm electronic
TR2439
ab € 251,35*
Zubehör
ifm electronic
TR7439
ab € 233,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.