Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflexionslichttaster ifm electronic O7H203 - O7H-DPKG/0,2m/AS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-100109
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     O7H203
EAN/GTIN:
     4021179256032
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster
  • Reflexionslichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Dunkelschaltung
  • DC PNP
  • Tastweite: 0...50 mm
  • Schutzart: IP65
  • 0,2 m PUR-Kabel mit M8-Stecker
Weitere Informationen:
Ausführung:
Reflexionslichttaster
Funktionsprinzip:
Reflexionslichttaster mit Hintergrundausblendung
Reichweite max.:
0,05 m
Baureihe:
O7
Betriebsreichweite:
0...50 mm
Lichtart:
Rotlicht
Bauform:
quaderförmig
Wellenlänge:
633 nm
Lichtfleck:
2,5 (bei max. Tastweite) mm
Einstellung:
nein
Funktionsanzeige:
LED
Betriebsspannung min.:
10 V
Betriebsspannung max.:
30 V
Spannungsart:
DC
Ausgang:
PNP
Ausgangsfunktion:
Dunkelschaltung
Ausgangsstrom max.:
100 mA
Schaltfrequenz:
750 Hz
Kurzschlussschutz:
ja
Verpolungsschutz:
ja
Baugröße:
15 x 20 mm
Baulänge:
9 mm
Anschluss:
PUR-Kabel mit Stecker M8 (3-polig)
Kabellänge:
0,2 m
Werkstoff Gehäuse:
PA
Werkstoff Optik:
PMMA
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Schutzart:
IP65
Einsatzbereich:
Fabrikautomation
Zulassungen:
CE | UKCA | UL
Besonderheiten:
nein
Zubehör im Lieferumfang:
nein
Weitere Suchbegriffe: ifm electronic kontrasttaster, lichttaster, Lichtschranke, Reflexlichtschranke, Reflexion, Distanzsensor, ifm electronic, Leuze
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 94,54*
€ 112,75*
Lager 1454
12
Frei Haus
ab € 94,69*
€ 113,11*
€ 5,46*
ab € 99,13*
€ 117,42*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 100,65*
€ 119,08*
Frei Haus
ab € 103,14*
€ 121,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,11*
€ 134,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,70*
€ 132,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,02*
€ 126,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,99*
€ 121,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,69*
€ 112,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ifm electronic
E21238
ab € 19,11*
Zubehör
ifm electronic
EVC141
ab € 11,44*
Zubehör
ifm electronic
EVC142
ab € 13,37*
Zubehör
ifm electronic
EVC143
ab € 16,41*
Zubehör
ifm electronic
EVC144
ab € 11,38*
Zubehör
ifm electronic
EVC145
ab € 13,39*
Zubehör
ifm electronic
EVC146
ab € 16,52*
Zubehör
ifm electronic
EVC147
ab € 13,85*
Zubehör
ifm electronic
EVC148
ab € 15,64*
Zubehör
ifm electronic
EVC149
ab € 19,05*
Zubehör
ifm electronic
EVT123
ab € 16,86*
Zubehör
ifm electronic
EVT124
ab € 20,20*
Zubehör
ifm electronic
EVT125
ab € 30,40*
Zubehör
ifm electronic
EVT126
ab € 13,19*
Zubehör
ifm electronic
EVT127
ab € 16,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.