Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweglichtschranke Empfänger ifm electronic OF5022 - OFE-FPKG/US


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-100079
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     OF5022
EAN/GTIN:
     4021179172578
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Einweg-Lichtschranke
Optische Sensorköpfe
  • M12 Einweglichtschranke Empfänger
  • Hell-/Dunkelschaltung programmierbar
  • DC PNP
  • Reichweite: 0...4 m
  • Schutzart: IP65
  • M12-Steckverbindung
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Einweglichtschranke Empfänger
Funktionsprinzip:
Einweglichtschranke Empfänger
Reichweite max.:
4 m
Baureihe:
OF
Betriebsreichweite:
4 m
Lichtart:
Infrarotlicht
Bauform:
zylindrisch mit Gewinde
Wellenlänge:
880 nm
Lichtfleck:
- mm
Einstellung:
Poti
Funktionsanzeige:
LED
Betriebsspannung min.:
10 V
Betriebsspannung max.:
36 V
Spannungsart:
DC
Ausgang:
PNP
Ausgangsfunktion:
Hell-/Dunkelschaltung
Ausgangsstrom max.:
200 mA
Schaltfrequenz:
320 Hz
Kurzschlussschutz:
ja
Verpolungsschutz:
ja
Baugröße:
M12 x 1
Baulänge:
85 mm
Anschluss:
Stecker M12 (4-polig)
Werkstoff Gehäuse:
Messing optalloybeschichtet
Werkstoff Optik:
PMMA
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Schutzart:
IP65
Einsatzbereich:
Fabrikautomation
Zulassungen:
CE | cULus | UKCA
Besonderheiten:
Funktionskontrollausgang
Zubehör im Lieferumfang:
2 Befestigungsmuttern, Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe: Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, empfänger einweg-lichtschranke, einweg-lichtschranke, ifm abstandssensor, Lichtschranke, Lichttaster, Reflexlichtschranke, Reflexion, ifm electronic, Leuze
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1454
1
Frei Haus
ab € 95,08*
€ 108,12*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 97,86*
€ 111,02*
€ 5,46*
ab € 102,64*
€ 116,04*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 104,99*
€ 118,03*
Frei Haus
ab € 106,90*
€ 120,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,12*
€ 128,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,56*
€ 126,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,09*
€ 123,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,33*
€ 121,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,08*
€ 113,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix
1641688
ab € 5,26*
Zubehör
Phoenix
1641756
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix
1641772
ab € 5,24*
Zubehör
Phoenix
1681143
ab € 6,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,86*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,83*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,78*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 7,89*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 7,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,29*
Zubehör
ifm electronic
E10015
ab € 0,92*
Zubehör
ifm electronic
E10735
ab € 2,75*
Zubehör
ifm electronic
OF5021
ab € 80,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.