Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl Akku LED Handleuchte HL 1000 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     1422E-690583
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4007123663422
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Strahler
Akkulampe

LED Akku Handleuchte HL 1000 A, IP54, 1000+200lm
Mit superheller COB-LED vorne.

• Zusätzliche Schaltstufe für eine SMD LED im Leuchtenkopf
• Stufenlose DimmFunktion (10 % bis 100 %) für besonders lange Leuchtdauer
• Gummierung für erhöhte Stossfestigkeit und beste Griffigkeit
• Knickbarer Haltefuß bis +/60° mit integriertem Magnet
• 2 Magnete hinten und ausklappbarer Haken für flexiblen Einsatz
• Integrierter LiIonAkku 3,7 V/4,4 Ah mit Ladeanzeige
• USB Ladeschnittstelle, inklusive USB Ladekabel
• Kapazität: 4.40 Ah, Spannung: 3.7 V
• Batterie Bauart: Akku fest eingebaut
• Gehäusefarbe: anthrazit/schwarz

Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 36,9672*
€ 47,5772*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,08*
€ 52,53*
7 Tage
1647
€ 5,99*
ab € 41,32*
€ 53,33*
€ 4,00*
ab € 41,34*
€ 53,33*
Lager 1422
€ 7,95*
ab € 50,48*
€ 63,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1422
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,25*
€ 75,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,52*
€ 73,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,80*
€ 69,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,08*
€ 67,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,86*
€ 65,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,48*
€ 60,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1422
Versand: Lager 1422
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1422
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.