Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl Arbeitsleuchte HL 1000A 1000lm 1175680


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q603632
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1175680
EAN/GTIN:
     4007123663422
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Strahler
Akkulampe
Die LED Akku Handleuchte HL 1000 A ist dank der Schutzart IP54 vor Staub und Spritzwasser geschützt und kann somit perfekt in Werkstätten, im Kfz-Bereich oder bei Outdoor-Aktivitäten verwendet werden. Die extrem lichtstarke und vor allem robuste Arbeitsleuchte überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

* Stufenlose Dimm-Funktion 10 bis 100 % für besonders lange Leuchtdauer
* Knickbarer Haltefuß bis +/- 60° mit integriertem Magnet
* 2 Magnete hinten und ausklappbarer Haken für flexiblen Einsatz
* Gummierung für erhöhte Stoßfestigkeit und beste Griffigkeit
* Integrierter Li-Ion-Akku 3,7V/4,4Ah mit Ladeanzeige
* USB-C® Ladeschnittstelle, inklusive USB Ladekabel
* Lichtstrom: 1000 + 200lm
* Farbtemperatur: 6500K
* Max. Leuchtdauer: 24h
* Ladedauer: ca. 3,5h
* Schutzart: IP54
* Schlagfestigkeit: IK08
Features:
LED Akku Handleuchte HL 1000 A mit technischem Update: Die Arbeitsleuchte wurde umgestellt von USB-A auf USB-C® Ladeanschluss und die Ladedauer reduziert (ca. 3,5h)
LED Inspektionsleuchte mit knickbarem Haltefuß bis +/- 60° mit integriertem Magnet, 2 Magneten hinten und ausklappbarem Haken - ideal für den flexiblen Einsatz bei diversen Indoor-Outdoor-Aktivitäten
LED Taschenlampe mit extrem leistungsfähiger COB LED vorne (1000lm) und zusätzlicher Schaltstufe für 1 SMD LED (200lm) im Leuchtenkopf verfügt über stufenlose Dimm-Funktion (10 bis 100 %) für eine lange Leuchtdauer
Aufladbare Werkstattlampe mit Gummierung für erhöhte Stoßfestigkeit und beste Griffigkeit kann dank USB-C® Ladeschnittstelle bequem über das mitgelieferte USB Ladekabel aufgeladen werden
Extrem robuste LED Arbeitsleuchte mit integriertem Li-ion Akku (3,7V /4,4Ah) mit Status- und Ladeanzeige sorgt für maximale Lichtleistung bei einer Leuchtdauer von bis zu 24h
Lieferumfang:
Handleuchte · USB-Ladekabel · Anleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
40 mm
Länge:
260 mm
Breite:
60 mm
Gewicht:
460 g
Leuchtdauer (Low):
24 h
Lichtstrom (High):
1000 lm
Lichtstrom (Low):
200 lm
LEDs:
2
Herstellerfarbe:
Schwarz
Wasserdicht:
Nein
Produkt-Art:
Arbeitsleuchte
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 36,8572*
€ 48,0672*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,31*
€ 52,64*
8 Tage
1374
€ 5,99*
ab € 41,64*
€ 53,46*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 41,51*
€ 53,46*
3 Tage
3
€ 5,99*
ab € 42,16*
€ 53,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,46*
€ 63,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,31*
€ 61,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,06*
€ 60,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,56*
€ 57,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,61*
€ 55,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,12*
€ 53,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,51*
€ 49,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.