Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl Akku LED Handleuchte PL 200 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     1422E-690582
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4007123667802
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Taschenlampe
Akku-Strahler

LED Akku Handleuchte PL 200 A 200lm
Superhelle COB LED mit bis zu 12 Stunden Leuchtdauer.

• Umfangreiche Funktionen: 100 % - 40% - 10% - rot - rot blinken
• Mit praktischem Clip und Magnet im Fuß
• Integrierter LiPol, Akku 3,7 V/450 mAh mit Ladeanzeige
• Kapazität: 0.45 Ah, Spannung: 3.7 V
• Gehäusefarbe: schwarz, inklusive USB-Ladekabel
• Batterie Bauart: Akku fest eingebaut, Batterie Technologie: LithiumPolymer

Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
10
€ 8,50*
ab € 10,5795*
€ 12,6995*
4 Tage
24
1
€ 5,99*
ab € 12,06*
€ 16,65*
2 Tage
32
5
Frei Haus
ab € 12,58*
€ 16,78*
2 Tage
32
1
€ 5,50*
ab € 12,44*
€ 17,04*
Lager 1422
1
€ 7,95*
ab € 14,46*
€ 19,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1422
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1422
Versand: Lager 1422
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1422
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.