Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 956-1175590 Herst.-Nr.: 1175590 EAN/GTIN: 4007123667802 |
| | |
|
| | |
| Die Akku LED Handleuchte leuchtet dank leistungsstarker COB LED dunkle Orte perfekt aus bei einer Leuchtdauer von maximal 12 Stunden. Die akkubetriebene Arbeitsleuchte verfügt über einen praktischen Clip an der Rückseite und einen Magnet im Haltefuß und lässt sich daher flexibel anbringen. Die Inspektionsleuchte mit einem integrierten Li-Pol-Akku (3,7V / 450mAh) mit Ladeanzeige verfügt über insgesamt fünf verschiedene Leuchtmodi und eignet sich daher für den universell Einsatz, z. B. im Haushalt, in Werkstätten oder bei Kfz Reparaturarbeiten. Die handliche Taschenlampe überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften: - Umfangreiche Funktionen: 100% - 40% - 10% - rot - rot blinken
- Mit Ein/ Aus Drucktaster
- Inklusive USB-Ladekabel
- Lichtstrom: 200 lm
- Licht immer griffbereit
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkulampe, Akkuleuchte, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Handlampe, Handleuchte, LED-Taschenlampe, Maschinenlampe, Maschinenleuchte, Taschenlampe, Taschenleuchte, led akku-taschenlampe brennenstuhl, akku taschenlampe, led akku-taschenlampe, taschenlampe, arbeitsleuchte, led arbeitsleuchte, taschenlampe aufadbar, arbeitsleuchte led usb, led taschenlampe, taschenlampe led aufladbar, led taschenlampe usb aufladbar, werkstattlampe, camping gadgets, camping zubehör |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 956 | | | | 10 | | € 8,50* | ab € 10,5895* | € 12,8295* | | | | | | 2 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 12,48* | € 16,97* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 12,30* | € 17,45* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 12,45* | € 17,66* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 12,80* | € 18,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 956 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 128,295* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 956 | | Versand: Lager 956 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 130,00* | € 8,50* | | ab € 650,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 130,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 956 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 2,5% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|