Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Akku Handleuchte PL 200 A / Wiederaufladbare Inspektionsleuchte mit COB LED und USB Port (Arbeitsleuchte mit 200lm, bis zu 12h Leuchtdauer, inklusive USB-Ladekabel)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C956-1175590
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1175590
EAN/GTIN:
     4007123667802
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Taschenlampe
Akku-Strahler

Die Akku LED Handleuchte leuchtet dank leistungsstarker COB LED dunkle Orte perfekt aus bei einer Leuchtdauer von maximal 12 Stunden. Die akkubetriebene Arbeitsleuchte verfügt über einen praktischen Clip an der Rückseite und einen Magnet im Haltefuß und lässt sich daher flexibel anbringen. Die Inspektionsleuchte mit einem integrierten Li-Pol-Akku (3,7V / 450mAh) mit Ladeanzeige verfügt über insgesamt fünf verschiedene Leuchtmodi und eignet sich daher für den universell Einsatz, z. B. im Haushalt, in Werkstätten oder bei Kfz Reparaturarbeiten. Die handliche Taschenlampe überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • Umfangreiche Funktionen: 100% - 40% - 10% - rot - rot blinken
  • Mit Ein/ Aus Drucktaster
  • Inklusive USB-Ladekabel
  • Lichtstrom: 200 lm
  • Licht immer griffbereit
Weitere Suchbegriffe: Akkulampe, Akkuleuchte, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Handlampe, Handleuchte, LED-Taschenlampe, Maschinenlampe, Maschinenleuchte, Taschenlampe, Taschenleuchte, led akku-taschenlampe brennenstuhl, akku taschenlampe, led akku-taschenlampe, taschenlampe, arbeitsleuchte, led arbeitsleuchte, taschenlampe aufadbar, arbeitsleuchte led usb, led taschenlampe, taschenlampe led aufladbar, led taschenlampe usb aufladbar, werkstattlampe, camping gadgets, camping zubehör
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,5795*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 7 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 8 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 9 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,6595*
€ 15,0648
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,3195*
€ 14,6602
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,5795*
€ 12,5896
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.