Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NVENT HOFFMAN A4AXFN AXIAL FAN, 117MM x 38MM, 115VAC, 100CFM,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-4593625
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     A4AXFN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Nennleistung: 17 W
  • AC-Nennspannung: 115V
  • Nennstrom: 260 mA
  • IP-Schutzart: -
  • Geräuschentwicklung: 41 dBA
  • Art des Lagers: Ball Bearing
  • Stromanschluss: 2 Lead Wires
  • Produktpalette: Compact Axial Fan Series
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Luftstrom - CFM: 100 cu.ft/min
  • Lüfterrahmen: Circular
  • Luftstrom - m3/min: 2.83 m³/min
  • Rahmengröße: 117 mm
  • Nenndrehzahl: 2900 rpm
  • Außentiefe: 38 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, Schrank-Lüfter, Schranklüfter, axiallüfter 115 vac, axial gebläse, axialgebläse ac, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Sonstige, Wärmemanagement, NVENT HOFFMAN, A4AXFN, 4593625, 459-3625
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 173,57*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 228,01*
    € 271,33
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 224,24*
    € 266,85
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 216,00*
    € 257,04
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 200,85*
    € 239,01
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 195,68*
    € 232,86
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 173,57*
    € 206,55
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    CROUSE-HINDS
    WMG150
    ab € 39,93*
    Zubehör
    nVent HOFFMAN
    ABRKT4
    ab € 46,14*
    Zubehör
    nVent HOFFMAN
    AFLTR4LD
    ab € 44,57*
    Zubehör
    nVent HOFFMAN
    AGARD4
    ab € 29,52*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.