Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CROUSE-HINDS WMG150 CONDUIT FITTING GRIP, WIRE MESH, 1.5 Zoll, 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2429449
Hersteller:
     CROUSE-HINDS
Herst.-Nr.:
     WMG150
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigungswerkzeuge
Einzeladern
Gegenmuttern
Kabel
SVHC: To Be Advised
  • Kabeldurchmesser, min.: -
  • Material der Kabelverschraubung: Steel
  • Produktpalette: -
  • Gewindemaß - Imperial: 1-1/2 Zoll NPT
  • Kabeldurchmesser, max.: 38.1 mm
  • Gewindemaß - Metrisch: -
  • IP- / NEMA-Schutzart: Not Rated
  • Farbe d. Kabelverschraubung: Metallic
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 40,00*
      
    Preis gilt ab 1.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2 Stück
    € 64,93*
    € 77,27
    pro Stück
    ab 4 Stück
    € 63,78*
    € 75,90
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 54,62*
    € 65,00
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 51,53*
    € 61,32
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 48,66*
    € 57,91
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 46,42*
    € 55,24
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 46,08*
    € 54,84
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 45,74*
    € 54,43
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 40,00*
    € 47,60
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    nVent HOFFMAN
    A-L35Y
    ab € 28,72*
    Zubehör
    nVent HOFFMAN
    A1008CH
    ab € 164,35*
    Zubehör
    nVent HOFFMAN
    A10106CH
    ab € 191,45*
    Zubehör
    nVent HOFFMAN
    A12108CH
    ab € 242,79*
    Zubehör
    nVent HOFFMAN
    A1212CH
    ab € 232,98*
    Zubehör
    nVent HOFFMAN
    A16N16ALP
    ab € 333,85*
    Zubehör
    nVent HOFFMAN
    A402DSC
    ab € 42,55*
    Zubehör
    nVent HOFFMAN
    A403DSC
    ab € 55,78*
    Zubehör
    nVent HOFFMAN
    A404CH
    ab € 94,10*
    Zubehör
    nVent HOFFMAN
    A4AXFN
    ab € 162,63*
    Zubehör
    nVent HOFFMAN
    A6044SC
    ab € 115,67*
    Zubehör
    nVent HOFFMAN
    A604CH
    ab € 107,96*
    Zubehör
    nVent HOFFMAN
    A604SC
    ab € 110,24*
    Zubehör
    nVent HOFFMAN
    A606CH
    ab € 123,28*
    Zubehör
    nVent HOFFMAN
    A6AXFN
    ab € 325,77*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.