Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NVENT HOFFMAN ABRKT4 MOUNTING BRACKET, A4AXFN FANS, ALUMINIUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3624055
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     ABRKT4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigungselemente
Gehäuse
Racks
Schränke
Gehäusematerial: Aluminum
  • Außenbreite - metrisch: 127 mm
  • Außenhöhe - metrisch: 152.4 mm
  • Außenbreite - Zoll: 5 Zoll
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Außenhöhe - imperial: 6 Zoll
  • Zur Verwendung mit: Hoffman Engineering Type A4AXFN Cooling Fans
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: NVENT HOFFMAN, ABRKT4, 3624055, 362-4055
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 46,18*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 64,12*
    € 76,30
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 63,03*
    € 75,01
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 60,70*
    € 72,23
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 57,82*
    € 68,81
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 56,98*
    € 67,81
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 52,10*
    € 62,00
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 46,18*
    € 54,95
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    CROUSE-HINDS
    WMG150
    ab € 39,93*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.